Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Quantum Bussing Tub, 21"L x 15"W x 7"H Flat Bottom Bus Box, Polypropylène, Noir, qté par paquet : 12

Quantum Bussing Tub, 21"L x 15"W x 7"H Flat Bottom Bus Box, Polypropylène, Noir, qté par paquet : 12

Article nº : WBB2956039

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Gris
  • Brun
  • Noir

Noir

27,95 $ ch.

Prix: 335,40 $ / Pkg de 12

Quantité

Bus Tub, NSF, Heavy-Duty, lave-vaisselle, baignoires nid lorsqu’elles sont vides, faciles à nettoyer. Protection à vie contre les bactéries, les moisissures et la dégradation du produit.

Poids &Dimensions

  • Largeur 15 in (38,1 cm)
  • Hauteur 7 in (17,78 cm)
  • Poids 1,92 lbs (.87 kg)
  • Longueur 21 in (53,34 cm)
  • Taille (L x l x H) 21 x 15 x 7 po
  • Longueur intérieure 20-1/4 po (51,44 cm)
  • Capacité de poids 50 lbs (22,73 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Pile et/ou nid NID
  • Type Baignoire de bus
  • Quantité par paquet 12
  • Marque Quantum Storage Systems
  • Matériau Polypropylène
  • Style Fond plat
  • Numéro de référence du fabricant FSB-21157BK
  • Couvercle Non
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications NSF
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Quantum Bussing Tub, 21"L x 15"W x 7"H Flat Bottom Bus Box, Polypropylène, Noir, qté par paquet : 12

Quantum Bussing Tub, 21"L x 15"W x 7"H Flat Bottom Bus Box, Polypropylène, Noir, qté par paquet : 12

Article nº : WBB2956039

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant