Prix initial : 159,95 $
Prix promotionnel: 111,95 $
✓ Facilité d’installation.
✓ Aucun matériel requis pour l’assemblage.
✓ Conception polyvalente et sans rendez-vous.
Offrez un espace de rangement supplémentaire dans votre espace de travail avec l’étagère en acier Global Industrial® pour la table de machine de luxe. Fabriquée en acier robuste de calibre 12, facilement retourné et capable de supporter jusqu’à 1200 livres de capacité de poids, cette étagère est idéale pour créer un espace supplémentaire pour contenir des outils et de l’équipement lourd. Compatible avec les modèles Global Industrial® Deluxe Machine Table 493761 et 493762. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Poids 16 lbs
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Jauge 12
Détails du produit
- Type Tablette inférieure
- Pour une utilisation avec Modèles 493761 & 493762
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 493768
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
59,95 $
Global Industrial™ Deluxe Machine Table, 12 Gauge Welded Top, 24 « L x 18 « P x 30 « H
Article nº : 493761
Pas encore évalué
265,95 $
Global Industrial™ Deluxe Machine Table, 12 Gauge Welded Top, 24 « L x 18 « P x 36 « H
Article nº : 493762
Pas encore évalué
279,95 $
Global Industrial™ tiroir en acier pour table de machine de luxe de 18 pouces
Article nº : 493771
Pas encore évalué
135,95 $
Global Industrial™ Étagère en acier pour table de machine de luxe, 24 « L x 18 « P
111,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires