Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Étagère en acier pour table de machine de luxe, 36 « L x 24 « P

Global Industrial™ Étagère en acier pour table de machine de luxe, 36 « L x 24 « P

Article nº : WB493769

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 269,95 $

Quantité

Caractéristiques distinctives:

✓ Facilité d’installation.
✓ Aucun matériel requis pour l’assemblage.
✓ Conception polyvalente et sans rendez-vous.

Offrez un espace de rangement supplémentaire dans votre espace de travail avec l’étagère en acier Global Industrial® pour la table de machine de luxe. Fabriquée en acier robuste de calibre 12, facilement retourné et capable de supporter jusqu’à 1200 livres de capacité de poids, cette étagère est idéale pour créer un espace supplémentaire pour contenir des outils et de l’équipement lourd. Compatible avec les modèles Global Industrial® Deluxe Machine Table de garantie limitée de 493763, 493764 et 493765,1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Poids 29 lbs
  • Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
  • Calibre 12

Détails du produit

  • Type Tablette inférieure
  • Pour une utilisation avec Modèles 493763, 493764 & 493765
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 493769
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Étagère en acier pour table de machine de luxe, 36 « L x 24 « P

Global Industrial™ Étagère en acier pour table de machine de luxe, 36 « L x 24 « P

Article nº : WB493769

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Étagère en acier pour table de machine de luxe, 36 « L x 24 « P
    Global Industrial™ Étagère en acier pour table de machine de luxe, 36 « L x 24 « P
    Global Industrial™ Étagère en acier pour table de machine de luxe, 36 « L x 24 « P
    Global Industrial™ Étagère en acier pour table de machine de luxe, 36 « L x 24 « P
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant