Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Rampe d'™ industrielle mondiale pour échelle de palette NTEP 4'x4', 40"Lx48"Lx4-5/8"H, capacité de 10 000 lb

Rampe d'™ industrielle mondiale pour échelle de palette NTEP 4'x4', 40"Lx48"Lx4-5/8"H, capacité de 10 000 lb

Article nº : WB412229

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 809,00 $

Quantité

La rampe d’accès Global Industrial™ permet un accès facile aux balances à palettes lors de l’utilisation de transpalettes, de chariots ou de chariots. La construction en acier au carbone offre une endurance durable. La surface des plaques de diamant réduit l’impact de la circulation piétonnée. La rampe est compatible avec les échelles de palettes Global Industrial™ NTEP, modèles 412227 et 412228.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Hauteur 4-5/8 po (11,75 cm)
  • Poids 150
  • Capacité de poids 10000 lbs (4 545,45 kg)
  • Longueur 40 in (101,6 cm)

Détails du produit

  • Type rampe
  • Pour une utilisation avec Échelle de palette NTEP 4' x 4' industrielle mondiale ™
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 412229
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rampe d'™ industrielle mondiale pour échelle de palette NTEP 4'x4', 40"Lx48"Lx4-5/8"H, capacité de 10 000 lb

Rampe d'™ industrielle mondiale pour échelle de palette NTEP 4'x4', 40"Lx48"Lx4-5/8"H, capacité de 10 000 lb

Article nº : WB412229

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Rampe d'™ industrielle mondiale pour échelle de palette NTEP 4'x4', 40"Lx48"Lx4-5/8"H, capacité de 10 000 lb
    Rampe d'™ industrielle mondiale pour échelle de palette NTEP 4'x4', 40"Lx48"Lx4-5/8"H, capacité de 10 000 lb
    Rampe d'™ industrielle mondiale pour échelle de palette NTEP 4'x4', 40"Lx48"Lx4-5/8"H, capacité de 10 000 lb
    Rampe d'™ industrielle mondiale pour échelle de palette NTEP 4'x4', 40"Lx48"Lx4-5/8"H, capacité de 10 000 lb
    Rampe d'™ industrielle mondiale pour échelle de palette NTEP 4'x4', 40"Lx48"Lx4-5/8"H, capacité de 10 000 lb
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant