Prix : 199,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
✓ Boîtier en acier conçu pour une utilisation quotidienne constante
✓ L’échappement avant intégré efface la matière pendant que vous travaillez
✓ Rapide 4 800 BPM
Utilisez le Global Industrial™ Needle Air Scaler de 18 po pour préparer les surfaces métalliques en éliminant la rouille, la peinture et les scories rapidement et efficacement. Son boîtier en acier produit un outil durable conçu pour résister à une utilisation quotidienne intensive. Il est livré avec dix-neuf aiguilles de 18 « avec des aiguilles de remplacement disponibles séparément (modèle 133717) en cas de besoin.
✓ L’échappement avant intégré efface la matière pendant que vous travaillez
✓ Rapide 4 800 BPM
Utilisez le Global Industrial™ Needle Air Scaler de 18 po pour préparer les surfaces métalliques en éliminant la rouille, la peinture et les scories rapidement et efficacement. Son boîtier en acier produit un outil durable conçu pour résister à une utilisation quotidienne intensive. Il est livré avec dix-neuf aiguilles de 18 « avec des aiguilles de remplacement disponibles séparément (modèle 133717) en cas de besoin.
Poids &Dimensions
- Diamètre d’alésage 1 in (2,54 cm)
- Largeur 3-3/16 po (8,1 cm)
- Entrée d’air 1/4 en
- Longueur 18-3/8
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 5/16 en
- Hauteur 1-7/8 po (4,76 cm)
- Longueur du trait 1-1/8 po (2,86 cm)
- Poids 6,2 lbs (2,82 kg)
Détails du produit
- BPM 4800
- CFM 4,5 PI3/MIN
- CFM @ 90 LB/PO2 28,4 PI3/MIN
- Type Détartreur à aiguilles à air
- Nombre d’aiguilles 19
- Marque Global Industrial
- LB/PO2 lb/po2 90
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 133716
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Right Angle Air Grinder, 1/4" Air Inlet, 11000 RPM
Article nº : B2383983
Pas encore évalué
235,95 $
Global Industrial™ Compresseur d’air à piston à deux étages, 7,5 HP, 80 Gal., 1 phases, 230V
Article nº : B2811235
Pas encore évalué
5 505,00 $
Pièces de rechange
Global Industrial™ 18 » Détartreur à aiguille à air de 10 po
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange