Global Industrial™ Diamond-Plate Anti Fatigue Mat 15/16 » d’épaisseur 3' x Coupe à 75' Noir
Article nº : WB800528
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 4
- Longueur personnalisée
- 3
- 5
- 6
Longueur personnalisée
- 2
- 3
- 4
3
Le prix est de 38,95 $ par pied de longueur.
pi Min est de 3 pieds. Max fait 75 pieds.
3 ft 38,95Rabais de quantité
- Achetez 1-5 38,95 $ ch.
- Achetez 6-10 37,95 $ ch.
- Acheter 11+ 35,95 $ ch.
Coupe longueur/Minimum 3 pied, pieds 75 Maximum
Tapis ergonomique en marbre est parfait pour des chaussées sèches, haut. Il protège la santé des employés et des installations. Les tapis sont parfaits pour n’importe quel endroit sec où globale de confort et de productivité sont importants et il est idéal pour les installations de l’hôpital et des soins de santé ou laboratoires et pharmacies et plus. La surface non poreuse offre exceptionnelle à l’abrasion et la résistance chimique. Ces nattes anti-fatigue épaisseur 7/8" disposent d’un Nitricell® éponge base biseautée bords et pour la sécurité. Laissez-passer NSF antimicrobien d’essai ASTM G21-96.
Longueur de coupe jusqu’à 75' ; Le prix est par pied linéaire. La longueur minimale doit être égale à la largeur du tapis. Pour les commandes en pieds linéaires, veuillez entrer le nombre de pieds linéaires dans le »Longueur » et le nombre de tapis dans le champ »Quantité » boîte. Prévoyez une tolérance sur les tapis coupés de chaque côté.
Pour Tapis de longueur coupée sur mesure en pouces (ex. tapis de 6 pi 6 po), veuillez appeler le numéro sans frais, 1-800-645-1232, pour obtenir de l’aide.
Tous les tapis coupés personnalisés ne sont pas remboursables et non annulables.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 pi (.91 m)
- Longueur Longueur personnalisée
- Épaisseur 15/16 en
Détails du produit
- Modèle Tôle larmée
- Modular Non
- Antimicrobien Non
- Description Tapis de longueur personnalisée, 1 - 75 pi
- Pourcentage de contenu recyclé >50 %
- Antidérapant Non
- Type Couper à la longueur
- Matériau de surface Vinyle
- Marque Global Industrial
- Famille de couleurs de bordure Noir
- ESD Non
- Bord Biseauté
- Numéro de référence du fabricant 800528
- Indice humide/humide/sec Sec
- Vibration Pas de m/s²
- Couleur Noir
- Matériel de sauvegarde Mousse PVC
Garantie
- Garantie 3
Conformité et certifications
- Conditions environnementales Établissement de santé, Salle blanche
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ergodyne® ProFlex® Support poignet sangle unique 4000, Black, Medium, gauche
Article nº : B306579
Pas encore évalué
22,00 $
77,95 $
Global Industrial™ Diamond-Plate Anti Fatigue Mat 15/16 » d’épaisseur 3' x Coupe à 75' Noir
38,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires