Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Oil Only Sorbent Pads, poids moyen, 15 po L x 18 po, blanc, 100/paquet

Global Industrial™ Oil Only Sorbent Pads, poids moyen, 15 po L x 18 po, blanc, 100/paquet

Article nº : WB670635

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 99,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 99,95 $ ch.
  • Acheter 4+ 96,95 $ ch.

Quantité

✓ Les tampons absorbent uniquement l’huile
✓ Un matériau en polypropylène de poids moyen se formera autour de l’équipement et des endroits difficiles d’accès
✓ La taille compacte facilite le placement partout où un déversement se produit

Imprégnez-vous des déversements d’hydrocarbures avec les chaussettes absorbantes de poids moyen Global Industrial™ Oil Only. Les chaussettes légères sont idéales pour prévenir ou réagir aux déversements dans les zones à fort trafic sur n’importe quel lieu de travail. Les chaussettes sont flexibles, se forment facilement autour de l’équipement et garantissent que les zones environnantes restent sèches. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 18 in (45,72 cm)
  • Poids 9 lbs (4,09 kg)
  • Poids absorbant Médium
  • Onces par Yd2 7,08 oz
  • Longueur 15 in (38,1 cm)
  • Perforations 7-1/2 po

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Description Coussinets de poids moyen
  • Fluides absorbés Huile seulement
  • Capacité/Gallons d’absorption 22 gal (83,28 l)
  • Type Tampons
  • Nombre de Plys 1
  • Quantité par paquet 100
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Polypropylène
  • Numéro de référence du fabricant 670635
  • Type de conteneur Boîte de
  • Couleur Blanc
  • Perforé Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Oil Only Sorbent Pads, poids moyen, 15 po L x 18 po, blanc, 100/paquet

Global Industrial™ Oil Only Sorbent Pads, poids moyen, 15 po L x 18 po, blanc, 100/paquet

Article nº : WB670635

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Oil Only Sorbent Pads, poids moyen, 15 po L x 18 po, blanc, 100/paquet
    Global Industrial™ Oil Only Sorbent Pads, poids moyen, 15 po L x 18 po, blanc, 100/paquet
    Global Industrial™ Oil Only Sorbent Pads, poids moyen, 15 po L x 18 po, blanc, 100/paquet
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant