Prix : 179,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 179,95 $ ch.
- Acheter 4+ 165,95 $ ch.
✓ Un matériau en polypropylène lourd se formera autour de l’équipement et des endroits difficiles d’accès
✓ La taille compacte facilite le placement partout où un déversement se produit
Imprégnez-vous des déversements de pétrole avec les chaussettes absorbantes poids lourds Global Industrial™ Oil Only. Les chaussettes légères sont idéales pour prévenir ou réagir aux déversements dans les zones à fort trafic sur n’importe quel lieu de travail. Les chaussettes sont flexibles, se forment facilement autour de l’équipement et garantissent que les zones environnantes restent sèches. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Poids 11 lbs (5 kg)
- Poids absorbant Lourdes
- Onces par Yd2 8,26 oz
- Longueur 15 in (38,1 cm)
- Perforations 7-1/2 po
Détails du produit
- Description Coussinets lourds
- Assemblage requis Non
- Fluides absorbés Huile seulement
- Capacité/Gallons d’absorption 26 gal (98,42 l)
- Type Tampons
- Nombre de Plys 1
- Quantité par paquet 100
- Marque Global Industrial
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 670636
- Couleur Blanc
- Perforé Oui
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
PIP de gants en Nitrile non prise en charge non doublés, 15 Mil, vert, L, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 436791
Pas encore évalué
53,52 $
31,95 $
Signe d’urgence 10 x 7 plastique rigide - matériel d’intervention en cas de déversement
Article nº : B66863
Pas encore évalué
22,50 $
Rouleau universel industriel™ Global, poids moyen, 150 pi L x 15 po l, gris, 2/paquet
Article nº : B2305915
Pas encore évalué
149,95 $
38,95 $
Tampons sorbants industriels™ mondiaux à base d’huile, poids lourd, 15 po L x 18 po, blanc, 100/paquet
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires