Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Hazmat Sorbent Pads, Poids lourd, 15"L x 18"L, Jaune, 100/Pack

Global Industrial™ Hazmat Sorbent Pads, Poids lourd, 15"L x 18"L, Jaune, 100/Pack

Article nº : WB670638

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 99,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 99,95 $ ch.
  • Acheter 4+ 95,95 $ ch.

Quantité

✓ Code couleur pour une visibilité facile
✓ Un matériau en polypropylène lourd se formera autour de l’équipement et des endroits difficiles d’accès
✓ La taille compacte facilite le placement partout où un déversement se produit

Assurez la sécurité de votre environnement de travail avec les tampons sorbants poids lourds Global Industrial™ Hazmat. Leur couleur jaune vif est facilement identifiable des autres tampons et favorise la sécurité sur le lieu de travail. Avec la forte capacité d’absorption du poids, ces coussinets offrent une résistance supplémentaire avec les détails perforés donne une flexibilité accrue et de grandes capacités de mèche. Le motif de liaison à fossettes augmente la résistance et la durabilité, ce qui rend ces tampons idéaux pour tous vos besoins d’absorption de liquide chimique et de matières dangereuses. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 18 in (45,72 cm)
  • Poids 11 lbs (5 kg)
  • Poids absorbant Lourdes
  • Onces par Yd2 8,26 oz
  • Longueur 15 in (38,1 cm)
  • Perforations 7-1/2 po

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Description Coussinets lourds
  • Fluides absorbés Hazmat
  • Capacité/Gallons d’absorption 28 gal (105,99 l)
  • Type Tampons
  • Nombre de Plys 1
  • Quantité par paquet 100
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Polypropylène
  • Numéro de référence du fabricant 670638
  • Type de conteneur Boîte de
  • Couleur Jaune
  • Perforé Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Hazmat Sorbent Pads, Poids lourd, 15"L x 18"L, Jaune, 100/Pack

Global Industrial™ Hazmat Sorbent Pads, Poids lourd, 15"L x 18"L, Jaune, 100/Pack

Article nº : WB670638

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Hazmat Sorbent Pads, Poids lourd, 15"L x 18"L, Jaune, 100/Pack
    Global Industrial™ Hazmat Sorbent Pads, Poids lourd, 15"L x 18"L, Jaune, 100/Pack
    Global Industrial™ Hazmat Sorbent Pads, Poids lourd, 15"L x 18"L, Jaune, 100/Pack
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant