Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Ruban de sécurité Global Industrial™, 2 po l x 108 pi L, 5 Mil, rouge, 1 rouleau

Ruban de sécurité Global Industrial™, 2 po l x 108 pi L, 5 Mil, rouge, 1 rouleau

Article nº : WB670651RD

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Ruban de sécurité Global Industrial™, 2 po l x 108 pi L, 5 Mil, rouge, 1 rouleau
  • Ruban de signalisation de danger rayé, 2 po l x 108 pi L, 5 Mil, noir/jaune, 1 rouleau

    13,25 $

  • Ruban de signalisation de danger rayé Global Industrial™, 3 po l x 108 pi L, 5 Mil, rouge/blanc, 1 rouleau

    19,00 $

Prix : 12,00 $

Quantité

✓ Finition mate lisse
✓ Favorise la sécurité au travail
✓ Conforme

Délimitez les allées, les allées et les changements de hauteur de plancher avec le ruban de sécurité industrielle™ mondial. Le ruban en PVC est durable, ce qui le rend idéal pour marquer les dangers sur les sols, les murs et l’équipement dans divers environnements de travail. Fabriqué en film vinyle avec un système adhésif en caoutchouc, le ruban adhère à la plupart des surfaces propres et sèches et est couramment utilisé dans les applications de démarcation d’allée, de codage couleur et de bandes de tuyaux. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2 in (5,08 cm)
  • Longueur 108 pi (32,92 m)
  • Épaisseur mil 5
  • Poids 0,85 lbs (.39 kg)

Détails du produit

  • Modèle Solide
  • Type réfléchissant Non réfléchissant
  • Type Ruban de marquage de sol
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Vinyle 
  • Numéro de référence du fabricant 670651RD
  • Couleur Rouge
  • Matériau adhésif Caoutchouc

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Ruban de sécurité Global Industrial™, 2 po l x 108 pi L, 5 Mil, rouge, 1 rouleau

Ruban de sécurité Global Industrial™, 2 po l x 108 pi L, 5 Mil, rouge, 1 rouleau

Article nº : WB670651RD

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Ruban de sécurité Global Industrial™, 2 po l x 108 pi L, 5 Mil, rouge, 1 rouleau
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant