Prix : 2 519,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le PANELLIFT® Drywall Lift est conçu de manière ergonomique pour sauver votre dos. Une personne peut facilement transporter, assembler et utiliser chaque modèle du PANELLIFT®, faisant de la cloison sèche un travail d’une seule personne. Aucun outil n’est requis pour l’assemblage. Démontez l’unité et placez-la dans le coffre de votre véhicule pour faciliter le transport vers votre prochain chantier. La base du trépied se plie pour permettre à l’unité assemblée de passer à travers les portes. Le PANELLIFT® est fabriqué aux États-Unis en utilisant une construction entièrement en acier pour gérer des charges de travail commerciales. Corps en acier, câble en acier de qualité aéronautique avec conception de style avec bras de frein à ressort, roulettes en caoutchouc dur de 5 « . Soulève un maximum d’une unité à panneau unique jusqu’à 4'x16'x1/2 » de taille. Hauteur de chargement du panneau avec une portée maximale de 14,5'. Navires non assemblés. La pièce a une garantie limitée de 3 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 54 in (137,16 cm)
- Hauteur 58 in (147,32 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur 50 po (127 cm)
- Diamètre de la roulette 6 po (15,24 cm)
- Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Quantité par paquet 1
- Marque APPAREILS DE LEVAGE DE PANNEAUX
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 439
- Caster Type Tige
- Couleur Jaune
- Type de roue Roulettes en caoutchouc dur de 5 po
Garantie
- Garantie 3 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
66,95 $
609,00 $
869,00 $
PANELLIFT Commercial Grade 14,5' Chain Drive Manual Wallboard Lift, 200 LBS de capacité
2519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires