Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12

Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12

Article nº : WB708603L

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

3,96 $ ch.

Prix: 47,52 $ / Pkg de 12

Quantité

✓ Revêtement froissé au latex résistant à la déchirure
✓ La haute visibilité favorise la sécurité
✓ Les doigts profilés et la doublure en polyester favorisent le confort

Assurez-vous que votre personnel dispose d’une protection des mains appropriée avec les gants enduits de latex froissés Global Industrial™. Nos gants offrent une protection haute visibilité de la paume et des doigts pour les conditions de travail sèches, y compris la construction, la manutention, l’entretien et la réparation. La conception froissée améliore la maniabilité de l'utilisateur tout en réduisant la fatigue des mains pour améliorer les performances de travail et le confort. Le matériau de revêtement en latex améliore l’élasticité des gants et est résistant à la déchirure. Les gants sont dotés d’une doublure en polyester pour éviter les frottements et l’inconfort, et d’un style de manchette de liaison pour un soutien supplémentaire. Approuvé ANSI/EN. Garantie limitée de 1 ans.

  • Taille : grand
  • Couleur: citron vert et noir
  • Paires 12

    Poids &Dimensions

    • Jauge 13 ga
    • Taille G

    Détails du produit

    • Matériau de doublure Polyester
    • Prix par Paire
    • Haute visibilité Oui
    • Type Gants enduits
    • Couper le niveau A1
    • Quantité par paquet Paires 12
    • Marque Global Industrial
    • Couverture de revêtement paume
    • Matériau Polyester, caoutchouc, latex
    • Type de revêtement Ondulée
    • Numéro de référence du fabricant 708603L
    • usage Manutention générale
    • Couleur Multicolore
    • Manchette Style Liaison
    • Matériau de revêtement Caoutchouc/Latex

    Garantie

    • Garantie 1 ans

    Conformité et certifications

    • ANSI Abrasion 4
    Commentaire du client

    Pas encore examiné

    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12

    Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12

    Article nº : WB708603L

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
      Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant