Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Coussin de siège industriel mondial pour bancs de™ table de pique-, gris, 2 / paquet

Coussin de siège industriel mondial pour bancs de™ table de pique-, gris, 2 / paquet

Article nº : WB277CP66

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 159,95 $

Quantité

✓ Le rembourrage moelleux ajoute de l’intégrité structurelle aux sièges d’extérieur fermes
✓ Ajouter de l’intégrité structurelle aux tables de pique-existantes
✓ Facile à appliquer et à enlever

Les coussins de siège Global Industrial transforment facilement les bancs de table de pique-Global Industrial™™ en une option de siège d’extérieur plus confortable. Cet accessoire facile à appliquer est conçu pour les modèles de tables de pique-industrielles™ Global : (695485BKS, 277152BKS, 277153BKS, 277620BKS, 277630BKS, 694553BKS et 694555BKS). Ce pack comprend deux coussins. Chaque coussin est de couleur gris neutre. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 12 in (30,48 cm)
  • Hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Poids 7,6 lbs (3,45 kg)
  • Longueur 24 in (60,96 cm)

Détails du produit

  • Type Coussins de siège
  • Pour une utilisation avec Bancs de table en métal
  • Marque Global Industrial
  • Quantité par paquet 2
  • Assemblage requis Oui
  • Numéro de référence du fabricant 277CP66
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Coussin de siège industriel mondial pour bancs de™ table de pique-, gris, 2 / paquet

Coussin de siège industriel mondial pour bancs de™ table de pique-, gris, 2 / paquet

Article nº : WB277CP66

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Coussin de siège industriel mondial pour bancs de™ table de pique-, gris, 2 / paquet
    Coussin de siège industriel mondial pour bancs de™ table de pique-, gris, 2 / paquet
    Coussin de siège industriel mondial pour bancs de™ table de pique-, gris, 2 / paquet
    Coussin de siège industriel mondial pour bancs de™ table de pique-, gris, 2 / paquet
    Coussin de siège industriel mondial pour bancs de™ table de pique-, gris, 2 / paquet
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant