Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Protecteur global de protection contre les orteils de transpalette industriel™

Protecteur global de protection contre les orteils de transpalette industriel™

Article nº : WB800540

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Protecteur global de protection contre les orteils de transpalette industriel™
  • Global Industrial™ Pallet Jack Stop With Skid Truck Chock

    66,95 $

  • Black Pallet Truck Storage Caddy P-CADDY-BK

    105,95 $

Prix : 99,95 $

Quantité

✓ Évite les pertes de temps inutiles dans l’entrepôt
✓ Installation facile sans outil
✓ Guard dispose d’un mécanisme d’auto-ajustement
✓ Conçu pour permettre des déplacements sans escale sur la plupart des surfaces, des pentes et des déclins

Gardez les transpalettes manuels roulants en toute sécurité avec le protecteur Global Industrial™ Pallet Jack Toe Guard. Cet accessoire de protection des orteils agit comme une barrière agile entre l’utilisateur et le transpalette manuel, améliorant la sécurité tout en aidant à assurer un voyage ininterrompu. Le protège-orteils a une conception auto-ajustable et se fixe à la plupart des transpalettes manuels en insérant l’accessoire entre les volants, en enveloppant les roues et en réduisant l’exposition associée aux blessures au renversement du pied chez les opérateurs ou les passants. Réutilisable et transférable entre transpalettes. En plus de la sécurité, cette unité aide également à détourner la saleté et les débris des volants du transpalette pour un fonctionnement continu en douceur. Garantie de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 8-11/16 po (22,07 cm)
  • Hauteur 3-1/8 po (7,94 cm)
  • Longueur 7-7/8 po (20 cm)

Détails du produit

  • Type Protecteur de garde d’orteil
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 800540
  • Couleur Jaune
  • À utiliser avec Make Universal

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Pallet Jack Stop With Skid Truck Chock

66,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Black Pallet Truck Storage Caddy P-CADDY-BK

105,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Protecteur global de protection contre les orteils de transpalette industriel™

Protecteur global de protection contre les orteils de transpalette industriel™

Article nº : WB800540

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Protecteur global de protection contre les orteils de transpalette industriel™
    Protecteur global de protection contre les orteils de transpalette industriel™
    Protecteur global de protection contre les orteils de transpalette industriel™
    Protecteur global de protection contre les orteils de transpalette industriel™
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant