Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Thermostat PTAC sans fil PRO1 IAQ, non programmable, 2H/1C ou 1H/1C

Thermostat PTAC sans fil PRO1 IAQ, non programmable, 2H/1C ou 1H/1C

Article nº : WBB3090092

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 425,95 $

Quantité

Les thermostats PRO1 sont de qualité professionnelle, basés sur des performances et une fiabilité éprouvées. C’est une différence que vous pouvez voir et ressentir. Tous les thermostats PRO1 ont la même empreinte de taille, vous n’avez donc jamais à vous soucier des marques murales laissées par les anciens modèles. Vous pouvez également passer à de nouveaux modèles, y compris WIFI, sans recâblage à l’aide du système de sous-base interchangeable.

Caractéristiques :

  • Pompe à chaleur ou PTAC conventionnel
  • Écran de 7 pouces carrés
  • Rétroéclairage bleu
  • Brillez dans le bouton Lumière sombre
  • Électrique ou gaz configurable
  • Changement automatique
  • Options de ventilateur à deux et trois vitesses
  • Comprend un module de base sans fil

Poids &Dimensions

  • Profondeur 4/5 en
  • Largeur 4-5/7 po (11,97 cm)
  • Hauteur 4-2/5 po (11,18 cm)

Détails du produit

  • Interrupteur d’Action Ouvrir en cas d’élévation de température ou fermer en cas d’élévation de température
  • Tension 24 V
  • Emplacement de montage Murale
  • Positions de commutation (système) Cool-Heat-Off
  • Programmable Non
  • Ampérage 1,5 A
  • Plage de contrôle de la température 44 à 90 ° F
  • Étapes Pompe à chaleur 1H / 1C Conv 2H / 1C
  • Marque QAI PRO1
  • Numéro de référence du fabricant T731W
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 5 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Thermostat PTAC sans fil PRO1 IAQ, non programmable, 2H/1C ou 1H/1C

Thermostat PTAC sans fil PRO1 IAQ, non programmable, 2H/1C ou 1H/1C

Article nº : WBB3090092

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant