Prix : 469,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les thermostats PRO1 sont de qualité professionnelle, basés sur des performances et une fiabilité éprouvées. C’est une différence que vous pouvez voir et ressentir. Tous les thermostats PRO1 ont la même empreinte de taille, vous n’avez donc jamais à vous soucier des marques murales laissées par les anciens modèles. Vous pouvez également passer à de nouveaux modèles, y compris WIFI, sans recâblage à l’aide du système de sous-base interchangeable.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Pompe à chaleur ou PTAC conventionnel
- Programmable avec capteur d’occupation
- Écran de 7 pouces carrés
- Rétroéclairage bleu
- Brillez dans le bouton Lumière sombre
- Électrique ou gaz configurable
- Changement automatique
- Comprend un module de base sans fil
- Capteur d’occupation embarqué
Poids &Dimensions
- Profondeur 4/5 en
- Largeur 4-5/7 po (11,97 cm)
- Hauteur 4-2/5 po (11,18 cm)
Détails du produit
- Interrupteur d’Action Ouvrir en cas d’élévation de température ou fermer en cas d’élévation de température
- Tension 24 V
- Emplacement de montage Murale
- Positions de commutation (système) Cool-Heat-Off
- Programmable Oui
- Ampérage 1,5 A
- Plage de contrôle de la température 44 à 90 ° F
- Étapes Pompe à chaleur 1H / 1C Conv 2H / 1C
- Marque QAI PRO1
- Numéro de référence du fabricant T731WO
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Thermostat PTAC sans fil PRO1 IAQ, programmable avec capteur d’occupation, 2H / 1C ou 1H / 1C
469,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit