Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Cadenas Brady® Safety Lockout, Keyed Different, 1-1/2 », Aluminium/Acier, Rouge

Cadenas Brady® Safety Lockout, Keyed Different, 1-1/2 », Aluminium/Acier, Rouge

Article nº : WBB3113132

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Bleu
  • Jaune
  • Vert
  • Rouge
  • Orange

Rouge

Prix : 15,75 $

Quantité

Aidez les travailleurs à rester à l’abri de l’énergie dangereuse pendant l’entretien et la réparation grâce aux cadenas de verrouillage de sécurité robustes, efficaces et rentables de Brady.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Hauteur 1-13/16 po (4,6 cm)
  • Profondeur 3/4 en
  • Diamètre de la manille 1/4 en
  • Manille à l’intérieur de la hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)

Détails du produit

  • Combinaison/insaisons Gobelet à broches standard
  • Description Cadenas de sécurité
  • Type Clés différentes
  • Pour une utilisation avec Verrouillage de l’équipement
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Brady
  • Matériau de manille Acier
  • Couleur Rouge
  • Matériau du corps Aluminium
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Cadenas Brady® Safety Lockout, Keyed Different, 1-1/2 », Aluminium/Acier, Rouge

Cadenas Brady® Safety Lockout, Keyed Different, 1-1/2 », Aluminium/Acier, Rouge

Article nº : WBB3113132

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant