Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Bluff® Ez-Roll Fixation pour panneaux de station d’accueil en aluminium - 42 « - 48 » Longueur

Bluff® Ez-Roll Fixation pour panneaux de station d’accueil en aluminium - 42 « - 48 » Longueur

Article nº : WBB3113343

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 939,00 $

Quantité

Cet ensemble d’accessoires EZ-Roll permet à une personne de transporter et de positionner son Bluff Dock Board sans utiliser de chariot élévateur. Poignées télescopiques plier vers le bas pour le côté de la planche de Dock quand pas en service, en toute sécurité de la route. Remarque: Cette taille ne doit être utilisée qu’avec les planches de quai en aluminium Bluff® avec bordures en acier. Fonctionne avec les modèles Bluff AC6048, BC6048, AC7248, BC7248. Dock Board vendu séparément.

Poids &Dimensions

  • Largeur 6 in (15,24 cm)
  • Hauteur 6 in (15,24 cm)
  • Longueur 46 in (116,84 cm)

Détails du produit

  • Marque Fabrication de Bluff
  • Matériau Acier
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bluff® Ez-Roll Fixation pour panneaux de station d’accueil en aluminium - 42 « - 48 » Longueur

Bluff® Ez-Roll Fixation pour panneaux de station d’accueil en aluminium - 42 « - 48 » Longueur

Article nº : WBB3113343

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant