Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Homogénéisateur scientifique de référence, comprend des générateurs de 5 mm et 7 mm

Homogénéisateur scientifique de référence, comprend des générateurs de 5 mm et 7 mm

Article nº : WBB3113800

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 149,00 $

Quantité

L’homogénéisateur portable de Benchmark, le D1000, est conçu pour homogénéiser, émulsionner, suspendre et perturber rapidement les échantillons biologiques. Idéal pour une utilisation avec des microtubes, l’homogénéisateur fonctionne bien avec des échantillons de 0,1 ml à 250 ml (selon la sonde du générateur utilisée). Le D1000 est un homogénéisateur de stator à rotor et fonctionne en aspirant l’échantillon, dans un liquide, dans la sonde du générateur avec le rotor à vitesse variable, puis en le forçant à travers les fentes du stator. Cela permet un cisaillement mécanique de l’échantillon. Au fur et à mesure que l’échantillon est prélevé à plusieurs reprises et forcé à travers le stator, un cisaillement supplémentaire a lieu. La plupart des échantillons sont complètement homogénéisés en 30 secondes ou moins. Un puissant moteur de 130 W entraîne le rotor à des vitesses allant de 8 500 à 30 000 tr/min. La vitesse est réglable en six étapes pour répondre aux besoins de traitement des échantillons. Un interrupteur marche/arrêt séparé permet de laisser l’homogénéisateur au réglage approprié. Les sondes de générateur en acier inoxydable sont disponibles en quatre tailles. Les sondes de 5 mm et 7 mm de diamètre ont une longueur de 50 mm pour une utilisation avec des échantillons dans des microtubes. La sonde de 10 mm x 115 mm est idéale pour une utilisation avec des tubes de 15 et 50 ml et la sonde de 14 mm x 130 mm, pour des tubes et des récipients de 50 ml jusqu’à 250 ml. L’unité est fournie avec une seule des sondes de générateur de 5 mm et 7 mm. Un support en option est également disponible pour un fonctionnement mains libres.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2-5/16
  • Longueur 1-13/16
  • Hauteur 9
  • Poids 1,35 lbs (.61 kg)
  • Volume 0,1 - 250ml

Détails du produit

  • Tension 115 V
  • Description Homogénéisateur
  • Plage de vitesse 8500-30000 tr/min
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Benchmark Scientifique
  • Plage de température de fonctionnement +4° 65° C
  • Niveau sonore
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant D1000

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Stand scientifique de référence pour D1000

885,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Benchmark Scientific BenchMixer Vortex Mixer

469,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Homogénéisateur scientifique de référence, comprend des générateurs de 5 mm et 7 mm

Homogénéisateur scientifique de référence, comprend des générateurs de 5 mm et 7 mm

Article nº : WBB3113800

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant