Prix : 6 189,00 $
Poids &Dimensions
- Largeur 16-3/16 po (41,12 cm)
- Longueur 11 in (27,94 cm)
- Orbite 3/4 en
- Hauteur 13 in (33,02 cm)
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
Détails du produit
- Précision de la température (+/-)0,1°C
- Tension 115 V
- Description Incu-Shaker Mini avec tapis en caoutchouc antidérapant
- Plage de vitesse 30-300 tr/min
- Quantité par paquet 1
- Marque Benchmark Scientifique
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant H1001-M
- Minuterie 1 min. à 48 heures
Garantie
- Garantie 2
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Plate-forme universelle (SM) Scientific Magic Clamp™ de référence pour flacons et racks à tubes 9,5 x 11,5 »
Article nº : B3113889
Pas encore évalué
479,95 $
Benchmark Scientific Magic Clamp™ Combo, 125ml, 250ml, Flacons de 500ml
Article nº : B3113908
Pas encore évalué
85,95 $
Pince magnétique De pince™ magique scientifique de référence, 1L Erlenmeyer
Article nº : B3113892
Pas encore évalué
109,95 $
Benchmark Scientific Magic Clamp™ Pince magnétique, 500ml Erlenmeyer
Article nº : B3113893
Pas encore évalué
74,95 $
Benchmark Scientific Magic Clamp™ Pince magnétique, 250ml Erlenmeyer
Article nº : B3113894
Pas encore évalué
74,95 $
Benchmark Scientific Magic Clamp™ Pince magnétique, 125ml Erlenmeyer
Article nº : B3113895
Pas encore évalué
66,95 $
Benchmark Scientific Magic Clamp™ Tube Rack, 30x15ml &20x50ml Tubes
Article nº : B3113899
Pas encore évalué
289,95 $
Benchmark Scientific Incu-Shaker™ Mini avec tapis en caoutchouc antidérapant
6189,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires