Prix : 509,00 $
Poids &Dimensions
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Longueur 15 in (38,1 cm)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec Orbi-Shaker & Orbi-Shaker XL
- Quantité par paquet 1
- Marque Benchmark Scientifique
- Description Plate-forme universelle Magic Clamp (LG) pour flacons et supports à tubes, 14 x 12 »
- Numéro de référence du fabricant BT3000-MR
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Benchmark Scientific Orbi-Shaker avec plate-forme de tapis en caoutchouc, 13x12 »
Article nº : B3113824
Pas encore évalué
3 055,00 $
Benchmark Scientific Magic Clamp™ Magnetic Clamp, une microplaque
Article nº : B3113898
Pas encore évalué
159,95 $
Benchmark Scientific Magic Clamp™ Pince magnétique, 500ml Erlenmeyer
Article nº : B3113893
Pas encore évalué
74,95 $
Plate-forme universelle de pince™ magique scientifique de référence (LG) pour flacons et supports à tubes, 14 x 12 »
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires