Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Panier centrifuge scientifique de référence pour SIEVA-3, 500ml, perforé

Panier centrifuge scientifique de référence pour SIEVA-3, 500ml, perforé

Article nº : WBB3113947

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 17 495,00 $

Quantité

Panier centrifuge de 500ml, perforé

Poids &Dimensions

  • Largeur 7 in (17,78 cm)
  • Hauteur 3 in (7,62 cm)
  • Poids 5 lbs (2,27 kg)
  • Longueur 7 in (17,78 cm)

Détails du produit

  • Description Panier centrifuge perforé
  • Capacité 500ml
  • Type Accessoires de centrifugeuse
  • Pour une utilisation avec SIEVA-3
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Benchmark Scientifique
  • Matériau Acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant Z600-500-P
  • Couleur Acier inoxydable
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Panier centrifuge scientifique de référence pour SIEVA-3, 500ml, perforé

Panier centrifuge scientifique de référence pour SIEVA-3, 500ml, perforé

Article nº : WBB3113947

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant