Prix : 8 169,00 $
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
- Longueur 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Type Accessoires de centrifugeuse
- Pour une utilisation avec Série Z446
- Quantité par paquet 1
- Marque Benchmark Scientifique
- Description Rotor d’angle
- Numéro de référence du fabricant Z446-04500
- Capacité 4 x 500ml
- Couleur Noir
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Benchmark Scientific Ultra High Capacity Floor Standing Centrifuge, 4 x 1000ml, 10 000 tr/min, 230V
Article nº : B3113972
Pas encore évalué
37 689,00 $
Insert conique scientifique de référence pour la série Z446, 6 x 15ml, 2 / PK
Article nº : B3113960
Pas encore évalué
485,95 $
Benchmark Scientific Bottle Insert for 500ml Rotor for Z446 Series250ml, 2/Pk
Article nº : B3113958
Pas encore évalué
485,95 $
Rotor d’angle scientifique de référence pour la série Z446, 4 x 500ml
8169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires