Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Rotor pivotant Benchmark Scientific avec godets rectangulaires, 4 x 1000ml

Rotor pivotant Benchmark Scientific avec godets rectangulaires, 4 x 1000ml

Article nº : WBB3113975

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 13 329,00 $

Quantité

4 x 1000ml rotor pivotant avec godets rectangulaires

Poids &Dimensions

  • Largeur 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur 5 in (12,7 cm)
  • Poids 26 lbs (11,82 kg)
  • Longueur 18 in (45,72 cm)

Détails du produit

  • Pour une utilisation avec Z496-K
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Benchmark Scientifique
  • Description Rotor pivotant avec godets rectangulaires
  • Numéro de référence du fabricant Z496-1000
  • Capacité 4 x 1000m
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rotor pivotant Benchmark Scientific avec godets rectangulaires, 4 x 1000ml

Rotor pivotant Benchmark Scientific avec godets rectangulaires, 4 x 1000ml

Article nº : WBB3113975

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant