Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Rotor scientifique de référence avec couvercle à joint rapide pour la série Z216, 24 x 1,5 / 2ml

Rotor scientifique de référence avec couvercle à joint rapide pour la série Z216, 24 x 1,5 / 2ml

Article nº : WBB3113993

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 495,00 $

Quantité

Rotor, 24 x 1,5/2ml avec couvercle Quick-Seal (15 000 rpm/ 21 379 xg)

Poids &Dimensions

  • Largeur 8 in (20,32 cm)
  • Hauteur 2 in (5,08 cm)
  • Poids 4 lbs (1,82 kg)
  • Longueur 8 in (20,32 cm)

Détails du produit

  • Description 24 x rotor 1,5/20ml pour la série Z216
  • Vitesse maximale 15000 tr/min
  • Capacité 1,5 ml / 2,0 ml
  • Type Accessoires de centrifugeuse
  • Pour une utilisation avec Série Z216
  • Emplacements 24
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Benchmark Scientifique
  • Numéro de référence du fabricant Z216-2420
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Rotor scientifique de référence pour la série Z216, 12 x 5ml

1 875,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rotor scientifique de référence avec couvercle à joint rapide pour la série Z216, 24 x 1,5 / 2ml

Rotor scientifique de référence avec couvercle à joint rapide pour la série Z216, 24 x 1,5 / 2ml

Article nº : WBB3113993

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant