Prix : 2 749,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
COMBI-rotor avec couvercle Quick-Seal pour 24 x 1,5/2ml et 4 x bandes PCR (15 000 rpm/ 21 631 xg)
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
- Longueur 8 in (20,32 cm)
Détails du produit
- Description Combi-Rotor 24 x 1,5/2ml et 4 x bandes PCR avec couvercle Quick-Lock, hermétiquement scellées pour la série Z216
- Vitesse maximale 15000 tr/min
- Capacité 1,5 ml / 2,0 ml
- Type Accessoires de centrifugeuse
- Pour une utilisation avec Série Z216
- Emplacements 24
- Quantité par paquet 1
- Marque Benchmark Scientifique
- Numéro de référence du fabricant Z216-2420S
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rotor scientifique de référence pour la série Z216, 12 x 5ml
Article nº : B3113943
Pas encore évalué
1 875,00 $
Benchmark Scientific Combi-Rotor, Couvercle à verrouillage rapide pour la série Z216, 24 x 1,5/2ml, 4 x bandes PCR
2749,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires