Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Ensemble de roulettes industrielles™ mondiales de 6 pouces avec freins pour boîtes de chantier, polyuréthane non marquant

Ensemble de roulettes industrielles™ mondiales de 6 pouces avec freins pour boîtes de chantier, polyuréthane non marquant

Article nº : WB133727

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Ensemble de roulettes industrielles™ mondiales de 6 pouces avec freins pour boîtes de chantier, polyuréthane non marquant
  • Global Armoire de chantier industrielle™, 2 Portes, 52 pi³, Acier, Bleu

    3 249,00 $

  • Grande dextérité Performance gants de travail - mécanique Plus - grand

    32,95 $

Prix : 169,95 $

Quantité

L’ensemble de roulettes Global Industrial™ de 6 po avec freins durable est doté de polyuréthane non marquant et supporte jusqu’à 2 200 livres de poids pour un service fiable. Compatible avec tous les modèles de stockage de chantier Knaack et les modèles Global Industrial™ 133730, 133724, 133723 et 133722.
  • Comprend: 2 roulettes de frein et 2 roulettes de frein
  • Capacité de poids: 2 200 lbs.
  • Polyuréthane non marquant

    Poids &Dimensions

    • Largeur 2 in (5,08 cm)
    • Hauteur 6 in (15,24 cm)
    • Taille de la roulette 6 x 2 po
    • Capacité de poids 2200 lbs (1000 kg)

    Détails du produit

    • Type Ensemble de roulettes en polyuréthane
    • Pour une utilisation avec Global Industrial™ & Knaack Jobsite Boxes
    • Marque Global Industrial
    • Matériau Non-marquage polyuréthane
    • Numéro de référence du fabricant 133727
    • Couleur Argent
    Commentaire du client

    Pas encore examiné

    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Ensemble de roulettes industrielles™ mondiales de 6 pouces avec freins pour boîtes de chantier, polyuréthane non marquant

    Ensemble de roulettes industrielles™ mondiales de 6 pouces avec freins pour boîtes de chantier, polyuréthane non marquant

    Article nº : WB133727

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Ensemble de roulettes industrielles™ mondiales de 6 pouces avec freins pour boîtes de chantier, polyuréthane non marquant
      Ensemble de roulettes industrielles™ mondiales de 6 pouces avec freins pour boîtes de chantier, polyuréthane non marquant
      Ensemble de roulettes industrielles™ mondiales de 6 pouces avec freins pour boîtes de chantier, polyuréthane non marquant
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant