Prix : 659,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fiable et universel Fonctionnement à vitesse variable, contrôlé électroniquement jusqu’à 3000 tr/min Démarrage automatique en mode tactile ou fonctionnement continu Grand choix d’accessoires pour convenir aux tubes, plaques et flacons Modèle universel tension / fréquence Accessoires adaptés à une simple pression Résistance optimale aux produits chimiques
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Mélangeur vortex fiable avec vitesse d’agitation réglable, mode tactile ou continu. Le ZX3 est doté de grands pieds en caoutchouc antidérapants pour assurer une stabilité maximale. Il est également très résistant aux produits chimiques.
- Démarrage automatique en mode tactile ou fonctionnement continu
- Fonctionnement à vitesse variable, contrôlé électroniquement jusqu’à 3000 tr/min
- Résistance optimale aux produits chimiques du boîtier en technopolymère
- Excellente stabilité avec base en alliage de zinc
- Protection IP 42 contre les particules et les liquides
Poids &Dimensions
- Hauteur 5-1/8 po (13,02 cm)
- Profondeur 6-1/2
- Diamètre du mandrin 4,5 mm
- Longueur 5-15/16 po (15,08 cm)
Détails du produit
- Marque Velp Scientifica
- Tension 100-240 V
- Plage de vitesse Jusqu'à 3000 Tr/min
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Velp Scientifica ZX3 Système Vortex Mélangeur avec supports en mousse
659,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit