Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Insert de seau rigide antistatique antistatique à faible densité Global Industrial™, 5 gallons, qté par paquet : 100

Insert de seau rigide antistatique antistatique à faible densité Global Industrial™, 5 gallons, qté par paquet : 100

Article nº : WBB3126631

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

5,70 $ ch.

Prix: 570,00 $ / Pkg de 100

Rabais de quantité

  • Achetez 1-10 570,00 $ /pkg.
  • Acheter 10+ 540,00 $ /pkg.

Quantité

Cet insert rigide de 5 gallons convient au mélange, au pompage et au stockage de liquides, poudres, encres, adhésifs, silicones et de nombreux autres produits industriels. L’additif antistatique aide également à éliminer toute charge statique. En outre, cette doublure approuvée par la FDA peut être utilisée pour une application anfy qui nécessite des matériaux approuvés par la FDA. En raison de la conception de cette doublure, il minimise la possibilité de fuite dans votre seau.

Poids &Dimensions

  • Largeur 11-1/4 po (28,58 cm)
  • Hauteur 13 in (33,02 cm)
  • Poids 32 lbs (14,55 kg)
  • Onces par Yd2 512 oz
  • S’adapte au diamètre du tambour 11-1/4 po (28,58 cm)
  • Diamètre 11-1/4 po (28,58 cm)
  • Épaisseur mil 15

Détails du produit

  • Description Insert rigide
  • Capacité 5 gal (18,93 l)
  • Quantité par paquet 100
  • Marque Global Industrial
  • Matériau LDPE
  • Numéro de référence du fabricant MOR5GALAS
  • Couleur Rose

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications FDA Cerifié
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Insert de seau rigide antistatique antistatique à faible densité Global Industrial™, 5 gallons, qté par paquet : 100

Insert de seau rigide antistatique antistatique à faible densité Global Industrial™, 5 gallons, qté par paquet : 100

Article nº : WBB3126631

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant