Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Ruban d’étanchéité carton 3M® Scotch® 371+ 3 » x 110 Yds. 1,9 Mil Clair, qté par paquet : 24

Ruban d’étanchéité carton 3M® Scotch® 371+ 3 » x 110 Yds. 1,9 Mil Clair, qté par paquet : 24

Article nº : WBB3126839

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

6,30 $ ch.

Prix: 151,20 $ / Pkg de 24

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 151,20 $ /pkg.
  • Achetez 3-4 144,00 $ /pkg.
  • Acheter 5+ 139,20 $ /pkg.

Quantité

Le ruban d’étanchéité Scotch® High Tack Box 371+ est un ruban d’emballage de qualité industrielle qui ferme en toute sécurité une grande variété de matériaux de boîte de poids moyen, y compris les panneaux de fibres recyclés. Le support de film en polypropylène est facile à se détendre et résiste à l’abrasion, l’humidité et les éraflures. Le soutien se conforme facilement autour des bords et sur des surfaces rugueuses pour une bonne étanchéité.

Caractéristiques :
  • Ruban d’emballage de performance industrielle pour les applications industrielles moyennes
  • Répond aux directives de la FDA pour les contacts indirects avec les aliments
  • Adhère à un large éventail de matériaux, y compris les boîtes ondulées avec 100 % de contenu recyclé
  • Joint inviolable avec la plus grande résistance et durabilité dans les environnements difficiles
  • Bande d’emballage industrielle pour les applications moyennes
  • La déchirure de bord élevé et la résistance de fente idéale pour des applications industrielles générales
  • Le support en polypropylène avec adhésif en caoutchouc synthétique offre la conformité sous le stress
  • Le décompresser facile et la distribution lisse fonctionne bien sur les lignes automatisées d'emballage à grande vitesse
  • Résiste à l'abrasion, à l'humidité, aux produits chimiques et aux éraflures pour des performances durables
  • Peut être imprimé sur mesure pour la promotion de la marque


Poids &Dimensions

  • Largeur 3 dans
  • Résistance à la traction 44 lb/in
  • Longueur 110 yd (100,58 m)
  • Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
  • Épaisseur mil 1,9

Détails du produit

  • Plage de température d’application Jusqu’à 32 degrés °F
  • Type Ruban thermofusible
  • Nom/numéro du modèle 371+
  • Quantité par paquet 24
  • Marque 3M
  • Matériau Polypropylène
  • Numéro de référence du fabricant 7100288299
  • Couleur Effacer
  • Pourcentage d’allongement 160
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Ruban d’étanchéité carton 3M® Scotch® 371+ 3 » x 110 Yds. 1,9 Mil Clair, qté par paquet : 24

Ruban d’étanchéité carton 3M® Scotch® 371+ 3 » x 110 Yds. 1,9 Mil Clair, qté par paquet : 24

Article nº : WBB3126839

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Ruban d’étanchéité carton 3M® Scotch® 371+ 3 » x 110 Yds. 1,9 Mil Clair, qté par paquet : 24
    Ruban d’étanchéité carton 3M® Scotch® 371+ 3 » x 110 Yds. 1,9 Mil Clair, qté par paquet : 24
    Ruban d’étanchéité carton 3M® Scotch® 371+ 3 » x 110 Yds. 1,9 Mil Clair, qté par paquet : 24
    Ruban d’étanchéité carton 3M® Scotch® 371+ 3 » x 110 Yds. 1,9 Mil Clair, qté par paquet : 24
    Ruban d’étanchéité carton 3M® Scotch® 371+ 3 » x 110 Yds. 1,9 Mil Clair, qté par paquet : 24
    Ruban d’étanchéité carton 3M® Scotch® 371+ 3 » x 110 Yds. 1,9 Mil Clair, qté par paquet : 24
    Ruban d’étanchéité carton 3M® Scotch® 371+ 3 » x 110 Yds. 1,9 Mil Clair, qté par paquet : 24
    Ruban d’étanchéité carton 3M® Scotch® 371+ 3 » x 110 Yds. 1,9 Mil Clair, qté par paquet : 24
    Ruban d’étanchéité carton 3M® Scotch® 371+ 3 » x 110 Yds. 1,9 Mil Clair, qté par paquet : 24
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant