Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Ruban d’étanchéité carton 3M® Scotch® 373+ 2 » x 110 Yds. 2,5 Mil Clair, qté par paquet : 36

Ruban d’étanchéité carton 3M® Scotch® 373+ 2 » x 110 Yds. 2,5 Mil Clair, qté par paquet : 36

Article nº : WBB3126841

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

12,75 $ ch.

Prix: 459,00 $ / Pkg de 36

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 459,00 $ /pkg.
  • Achetez 3-5 423,00 $ /pkg.
  • Acheter 6+ 396,00 $ /pkg.

Quantité

Le ruban d’étanchéité Scotch® High Tack Box 373+ est un ruban d’emballage haute performance qui ferme en toute sécurité une grande variété de matériaux de boîtes lourds, y compris les panneaux de fibres recyclés.

Caractéristiques :
  • Le support de film en polypropylène est facile à se détendre et résiste à l’abrasion, l’humidité et les éraflures.
  • Le support s’adapte facilement sur les bords et sur les surfaces rugueuses pour une étanchéité étanche
  • L’adhésif solide scelle solidement les emballages pour aider à prévenir la falsification et la défaillance du ruban pendant le déménagement, l’expédition et la livraison.


Poids &Dimensions

  • Largeur 2 dans
  • Résistance à la traction 30 lb/in
  • Épaisseur mil 2,5
  • Longueur 110 yd (100,58 m)
  • Taille du noyau 3 in (7,62 cm)

Détails du produit

  • Type Ruban thermofusible
  • Nom/numéro du modèle 373+
  • Quantité par paquet 36
  • Marque 3M
  • Matériau Polypropylène
  • Couleur Effacer
  • Pourcentage d’allongement 160
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Ruban d’étanchéité carton 3M® Scotch® 373+ 2 » x 110 Yds. 2,5 Mil Clair, qté par paquet : 36

Ruban d’étanchéité carton 3M® Scotch® 373+ 2 » x 110 Yds. 2,5 Mil Clair, qté par paquet : 36

Article nº : WBB3126841

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Ruban d’étanchéité carton 3M® Scotch® 373+ 2 » x 110 Yds. 2,5 Mil Clair, qté par paquet : 36
    Ruban d’étanchéité carton 3M® Scotch® 373+ 2 » x 110 Yds. 2,5 Mil Clair, qté par paquet : 36
    Ruban d’étanchéité carton 3M® Scotch® 373+ 2 » x 110 Yds. 2,5 Mil Clair, qté par paquet : 36
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant