Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Kennedy® Divider & Adder pour tiroir 2 « W & armoires 34 » W, 18-1/4 » L x 5-1/2 » P x 1-1/2 « H, noir

Kennedy® Divider & Adder pour tiroir 2 « W & armoires 34 » W, 18-1/4 » L x 5-1/2 » P x 1-1/2 « H, noir

Article nº : WBB3131687

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 38,95 $

Quantité

Fait de plastique ABS durable avec des compartiments aux coins arrondis pour une récupération facile des petites pièces. Dimensionné pour un ajustement exact dans les tiroirs de modèles spécifiques à Kennedy®.

Caractéristiques :
  • 5 1/2 « Adder UNIQUEMENT pour organisateur de tiroir en plastique Tiroir 2 » / Armoires 34 »
  • Maximiser l’espace du tiroir - Organiser, séparer et organiser les outils
  • Compartiments aux angles arrondis pour une récupération facile de petites pièces
  • Tiroirs Fit 2 » ou 4 »


Poids &Dimensions

  • Largeur 18-1/4 po (46,36 cm)
  • Profondeur 5-1/2 po (13,97 cm)
  • Hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)

Détails du produit

  • Type Organisateur de tiroirs
  • Marque Kennedy
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 81939
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kennedy® Divider & Adder pour tiroir 2 « W & armoires 34 » W, 18-1/4 » L x 5-1/2 » P x 1-1/2 « H, noir

Kennedy® Divider & Adder pour tiroir 2 « W & armoires 34 » W, 18-1/4 » L x 5-1/2 » P x 1-1/2 « H, noir

Article nº : WBB3131687

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant