Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Support de montage de processeur mince industriel™ mondial pour les stations de travail informatiques Orbit

Support de montage de processeur mince industriel™ mondial pour les stations de travail informatiques Orbit

Article nº : WB282486

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 119,95 $

Quantité

✓ Supportjusqu'à 11 lbs
✓ Les coussins antidérapants empêchent les marques
✓ Compatible avec n’importe quelle station de travail en orbite industrielle™ mondiale

Ce support de montage pour processeur mince s’ajuste pour contenir des articles de 0,7 à 2,8 pouces de large en toute sécurité et comprend des coussins antidérapants pour éviter les rayures. Peut être monté sur n’importe quel poste de travail informatique Global Industrial™ Orbit, ainsi qu’à l’arrière d’un écran d’ordinateur, fixé à un poteau de montage d’écran ou installé sous un bureau. Comprend à la fois des capacités de montage Orbit et VESA. Supporte jusqu’à 11 lb et a une finition en acier enduit de poudre. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2-3/16 po (5,56 cm)
  • Profondeur 2-3/16 po (5,56 cm)
  • Hauteur 5 in (12,7 cm)
  • Poids 1,32 lbs (.6 kg)
  • Longueur 4,8 po
  • Capacité de poids 11 lbs (5 kg)

Détails du produit

  • Collection Orbite
  • Description Support de montage de processeur mince
  • Assemblage requis Oui
  • Type Support de montage du processeur
  • Marque Global Industrial
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 282486
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Support de montage de processeur mince industriel™ mondial pour les stations de travail informatiques Orbit

Support de montage de processeur mince industriel™ mondial pour les stations de travail informatiques Orbit

Article nº : WB282486

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Support de montage de processeur mince industriel™ mondial pour les stations de travail informatiques Orbit
    Support de montage de processeur mince industriel™ mondial pour les stations de travail informatiques Orbit
    Support de montage de processeur mince industriel™ mondial pour les stations de travail informatiques Orbit
    Support de montage de processeur mince industriel™ mondial pour les stations de travail informatiques Orbit
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant