Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

® Bandages adhésifs en tissu souple, tailles assorties, beige, paquet de 100

® Bandages adhésifs en tissu souple, tailles assorties, beige, paquet de 100

Article nº : WBB3138231

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 22,75 $

Quantité

Les bandages adhésifs adhésifs en tissu souple stérile de marque Band-Aid® couvrent et protègent les plaies mineures, les coupures, les éraflures et les brûlures. Fabriqués avec le tissu Memory Weave pour plus de confort et de flexibilité, ces bandages de premiers soins des plaies s’étirent et s’adaptent lorsque vous vous déplacez pour un confort tout au long de la journée. Chaque bandage en tissu est doté d’un coussin de confort Quilt-Aid conçu pour amortir et protéger les plaies douloureuses pendant que vous guérissez, ce qui peut aider à prévenir de nouvelles blessures. Fabriqués avec un tampon sans blessure, ces bandages confortables ne colleront pas à la plaie car ils évacuent le sang et les liquides, permettant un retrait doux et sans douleur. De la marque de bandage #1 recommandée par le médecin, les bandages adhésifs de marque Band-Aid® aident à protéger contre la saleté et les germes qui peuvent causer une infection jusqu’à 24 heures, ce qui en fait un excellent ajout à une trousse de premiers soins ou à des fournitures de soins des plaies. De plus, les plaies recouvertes d’un pansement guérissent plus rapidement que les plaies découvertes. Pour un soin approprié de la plaie, changez le pansement tous les jours ou lorsqu’il est mouillé et traitez la plaie avec une pommade antibiotique telle que Neosporin avant l’application.

Caractéristiques :
  • Bandages adhésifs en tissu souple pour les premiers soins et la protection contre les plaies mineures, les coupures, les éraflures et les brûlures. Les bandages adhésifs constituent un excellent ajout aux fournitures de soins des plaies et aux trousses de premiers soins.
  • Fabriqués avec le tissu Memory Weave pour plus de confort et de flexibilité, ces bandages de premiers soins s’étirent, se plient et fléchissent avec votre peau lorsque vous bougez, et comprennent un coussin de confort Quilt-Aid conçu pour amortir et protéger les plaies douloureuses qui peuvent aider à prévenir les nouvelles blessures.
  • Ces bandages adhésifs restent en place jusqu’à 24 heures et sont dotés d’un tampon unique sans douleur qui ne colle pas à la plaie car ils évacuent le sang et les liquides, permettant un retrait doux et sans douleur.
  • De la marque de bandage #1 recommandée par le médecin, ces bandages aident à protéger contre la saleté et les germes qui peuvent causer une infection jusqu’à 24 heures. De plus, les plaies recouvertes d’un pansement guérissent plus rapidement que les plaies découvertes.
  • Un excellent ajout à une trousse de premiers soins, appliquez des bandages en tissu souple sur une peau propre et sèche pour le soin des plaies mineures et changez-le tous les jours, lorsqu’il est mouillé ou au besoin. Pour un soin approprié de la plaie, traiter avec une pommade antibiotique telle que Neosporin avant l’application.
  • Un élément essentiel pour votre salle de pause ou votre garde-robe.
  • L’emballage comprend (25) bandes de 1 » x 3 », (35) bandes de 3/4 » x 3 », (40) bandes de 5/8 » x 2-1/4 »
  • Caractéristiques spéciales: Tailles assorties-(25) Bandes de 1 » x 3 », (35) Bandes de 3/4 » x 3 », (40) Bandes de 5/8 » x 2-1/4 »


Poids &Dimensions

  • Taille Assortiment
  • Poids 0,189 lbs (.09 kg)

Détails du produit

  • Description Bandage autocollant
  • Stérile Oui
  • Nombre de pièces 100
  • Quantité par paquet 100
  • Marque Sparadrap
  • Matériau Tissu
  • Numéro de référence du fabricant 11507800
  • Personnes par pièces 1
  • Couleur Brun
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
® Bandages adhésifs en tissu souple, tailles assorties, beige, paquet de 100

® Bandages adhésifs en tissu souple, tailles assorties, beige, paquet de 100

Article nº : WBB3138231

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant