Prix : 89,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Poids : 1,5 % lbs
- Durée : 137"
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Poids 1,5 lbs (.68 kg)
- Longueur 137 in (347,98 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- pays Fabriqué en Autriche
- Description Ceinture de sangle de sécurité
- Type Ceinture de sangle de sécurité
- Quantité par paquet 1
- Marque Wesco
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 274199
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Wesco® HD distributeur automatique camion 230075 1800 lb 78" H Ratchet rembobinage automatique
Article nº : 985750
Pas encore évalué
1 939,00 $
109,95 $
Ceinture de sangle de sécurité Wesco®, 137"L x 2"W, noir
89,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires