Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Accessoire de casier industriel™ Global - Base avant fermée 12 » L x 6 » H - Tan

Accessoire de casier industriel™ Global - Base avant fermée 12 » L x 6 » H - Tan

Article nº : WBB3145698

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 14,75 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-75 14,75 $ ch.
  • Achetez 76-150 13,75 $ ch.
  • Acheter 151+ 13,50 $ ch.

Quantité

Entoure la zone entre les jambes de casier pour un aspect propre et entretien plus facile. Utilisez l’accessoire de casier à base avant fermée pour compléter et compléter votre vestiaire. Sélectionnez la couleur correspondante et la taille pour s’adapter à vos casiers en acier.

Fabriqué aux États-Unis

Poids &Dimensions

  • Largeur 12 in (30,48 cm)
  • Hauteur 6 in (15,24 cm)
  • Poids 1 lb (.45 kg)

Détails du produit

  • Description Embase avant
  • Type de construction À assembler
  • Type Embase avant
  • Type d’accessoire Embase avant
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant B3145698
  • Couleur Beige

Garantie

  • Garantie 2 ans

Conformité et certifications

  • Certifications GREENGUARD Enfants & écoles agréées
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Accessoire de casier industriel™ Global - Base avant fermée 12 » L x 6 » H - Tan

Accessoire de casier industriel™ Global - Base avant fermée 12 » L x 6 » H - Tan

Article nº : WBB3145698

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant