Parcourir les commutateurs, capteurs & carillons

(355 articles)

Affiner vos résultats

Disponibilité

Couleur du fini

  • Moins...
  • Plus...

Tension

Marque

Prix

Appliquer

Récemment vu

Catégories

  • Interrupteurs à courant alternatif Bryant® Tech-Spec®

    Interrupteurs à courant alternatif Bryant® Tech-Spec®
    Voir tous les 25 articles de la gamme de produits
    Bryant® Tech-Spec® AC Switches Provide Power Control Over Lights, Heating Equipment, Tools, and more.

    These switches are designed to meet rigid standards for safety, quality and durability. Ces commutateurs sont dotés d’un bras de contact d’une pièce en alliage de cuivre pour une excellente conductivité. Un nylon résistant à l’impact chimique haute bascule et lourd devoir élastomère thermoplastique balancier avec ressort de compression.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Commutateurs de spécialité Bryant®

    Commutateurs de spécialité Bryant®
    Voir tous les 2 articles de la gamme de produits
    Commutateurs spécialisés sont conçus pour répondre aux normes strictes de sécurité, de qualité et de durabilité. Ces commutateurs sont dotés d’un bras de contact d’une pièce en alliage de cuivre pour une excellente conductivité. Baril accrochage répond aux besoins de sécurité.
    Cliquez pour en savoir plus
  • Style décoratif de qualité commerciale AC interrupteurs

    Style décoratif de qualité commerciale AC interrupteurs
    Voir tous les 10 articles de la gamme de produits
    Bryant® et produits de Leviton®

    Style décoratif de qualité commerciale AC Rocker bascule caractéristique A Low-Profile Design qui réduit les risques de dommages.

    Les interrupteurs AC offrent un fonctionnement silencieux. Trame de rocker empêche la liaison. Thread de nettoyage combinaison captif vis de montage. Résistant à la chaleur base offre une résistance supérieure à la formation d’arcs et de suivi. Code couleur base ampérage indiqué. Contacts de l’oxyde de cadmium en argent. Robuste fiable en alliage de cuivre bras de contact pour une excellente conductivité. Répertorié UL. Certifié CSA. Conforme aux normes NEMA.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Leviton® commutateurs de qualité industrielle

    Leviton® commutateurs de qualité industrielle
    Voir tous les 13 articles de la gamme de produits
    Leviton® commutateurs de qualité industrielle sont disponibles dans une variété de Configurations pour répondre à un certain nombre d’Applications industrielles.

    Commutateurs de Grade industriel Leviton® sont disponibles en plusieurs types de commutateur et contacter les types. Commutateurs existent en Unipolaire, Bipolaire, façon 3 et 4 contactent types. Types de commutateur disponibles sont bascule, verrouillage, Illuminé sur et interrupteurs Lumineux arrêt. Disponible avec 15, 20 ou 30 ampères dans une variété de couleurs.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Commutateurs de Decora résidentielle de Leviton

    Commutateurs de Decora résidentielle de Leviton
    Voir tous les 9 articles de la gamme de produits
    Leviton 5603-2 t Decora AC 3-Way résidentiel calme interrupteur à bascule, léger amande

    L’interrupteur Decora 3-chemin de Leviton, 15 Amp 120/277 Volt en amande légère est un commutateur de voies 3 mise à la terre de grade résidentiel calme de AC construit de thermoplastique résistant à fort impact. Réalisé avec le fil de côté et Quickwire bornes enfichables pour faciliter l’installation. Fil de côté accepte 12 # et #14 AWG. Quickwire accepte #14AWG.
    • Catégorie résidentielle
    • Quickwire à pression et côté fil
    • #12 ou #14 cuivre ou cuivre plaqué fil
    • Garantie limitée de deux ans
    Cliquez pour en savoir plus
  • Interrupteurs à bascule qualité commerciale - 120/277v AC

    Interrupteurs à bascule qualité commerciale - 120/277v AC
    Voir tous les 57 articles de la gamme de produits
    Bryant® et produits de Leviton®

    Interrupteurs de courant alternatif de qualité commerciale sont conçus pour le contrôle dans la mesure permise par la NEC, résistive, inductive,-filament de tungstène, fluorescents et moteurs de charges pour les circuits d’éclairage et appareil de dérivation AC. Ces commutateurs sont construits des bras de contact d’une pièce en alliage de cuivre pour une excellente conductivité.
    Cliquez pour en savoir plus
  • Bryant® commutateurs de qualité industrielle

    Bryant® commutateurs de qualité industrielle
    Voir tous les 3 articles de la gamme de produits
    Bryant® qualité industrielle commutateurs sont utilisés pour les Applications commerciales et industrielles lourdes.

    Les commutateurs de Grade industriel Bryant® sont construits avec un bras de contact d’une pièce en alliage de cuivre pour une excellente conductivité et cadmium argent oxyde contacts pour une performance supérieure. Extra large empiècement pour l’intégrité structurale. Dos et le côté branché. Conforme à UL 20 et NEMA WD-1. Norme fédérale : Vérifiés sous Fed Spec #WS896E. Certification UL : UL Listed, dossier E1464, Guide #WMUZ. Disponible en Unipolaire, trois et quatre voies type de contact et de couleur noir, brun, gris, Ivoire, rouge et blanc.

    Cliquez pour en savoir plus