Parcourir les condensateurs

(151 articles)

Affiner vos résultats

Disponibilité

Marque

Prix

Appliquer

Récemment vu

Catégories

  • Condensateurs de démarrage

    Condensateurs de démarrage
    Voir tous les 50 articles de la gamme de produits
    Condensateurs de démarrage sont faites pour fonctionnement intermittent dans le moteur à courant alternatif à partir de Circuits.

    Condensateurs de démarrage des moteurs sont secs, électrolytique et non polarisées pour un usage intermittent. Cas de rondes sont faites de l’humidité et résistant à l’huile, moulage résine phénolique ou en plastique. Comprend des bornes standard double lame. Note : pour démarrer de 3 seconde. Permet 20 démarrages par heure. Offre une gamme de température d’utilisation de 40° 65° c (-40° 149° f). Satisfait ou dépasse Electronic Industries Association (EIA) standard RS-463 de type 2. 50/60 hertz opération. Reconnu par UL. CUL a approuvé.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Exécuter des condensateurs

    Exécuter des condensateurs
    Voir tous les 95 articles de la gamme de produits
    Simple et double tension 330, 370/440 Volt ronde/ovale exécution condensateurs sont biodégradables pour un coffre-fort et une Solution respectueuse de l’environnement.

    Condensateurs sont réalisés avec des cas métalliques durables avec film métallisé. Rempli d’huile d’huile de BPC. Comprend des bornes isolées. Quatre lames à connexion rapide terminaux soient isolés. 50/60 Hertz opération. En boîte individuelle. UL et CUL approuvé.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Leeson HP Sub fractionnaire motoréducteur condensateurs

    Leeson HP Sub fractionnaire motoréducteur condensateurs
    Voir tous les 6 articles de la gamme de produits
    Condensateurs sont utilisés pour de multiples Applications de la Machine.

    Condensateurs sont en acier robuste pour une durabilité longue durée. Condensateur types disponibles sont PZ AC SUB-FHP (avec 3 ou 10 MFD Rating, 250V), SUB-FHP P240 (avec 7,5 ou 15 MFD de note, 250V ou 300V respectivement) et SUB-FHP PE350 (avec 10 ou 15 MFD de note, 250V).

    Cliquez pour en savoir plus