Supports de nivellement de machine
Matériau
Largeur
Couleur
Prix
Amortisseur de choc et de vibration, goujon fileté, 1 po de diamètre, 0,75 po de hauteur, filetage 1/4-20
Capacité de poids
140 pi Lbs. lb-pi
Diamètre de la base
1,00 po
Thread
1/4-20 po
Hauteur
0,75 po
Support antivibratoire, 2 goujons filetés, 2,00 po de diam., 1,63 po H, filetage de 3/8-16
Capacité de poids
576 pi Lbs. lb-pi
Diamètre de la base
2,00 po
Thread
3/8-16 po
Hauteur
1,63 po
Mont d’Absorption de vibrations/chocs, fileté Stud, 1,18" Dia, 20mm H, M8 x 1,25 fil
Capacité de poids
924 pi Lbs. lb-pi
Diamètre de la base
1,18 po
Thread
M8 x 1,25 po
Hauteur
20 mm
Support antivibratoire, 2 goujons filetés, 2 po de diam., 0,75 po H, filetage de 3/8-16
Capacité de poids
804 pi Lbs. lb-pi
Diamètre de la base
2,00 po
Thread
3/8-16 po
Hauteur
0,75 po
Support antivibratoire, 1 trou taraudé, 1 goujon fileté, 1 po de diamètre, 0,75 po de hauteur, 1/4-20 filets
Capacité de poids
217 pi Lbs. lb-pi
Diamètre de la base
1,00 po
Thread
1/4-20 po
Hauteur
0,75 po
Capacité de poids
200 pi Lbs. lb-pi
Diamètre de la base
1,00 po
Thread
1/4-20 po
Hauteur
1,00 po