Solutions de soins au sol pour chaque environnement
Garder les planchers propres peut aller d'un balayage général-et-collecte à de plus grands travaux industriels et commerciaux. Avec tous les différents types de plancher, la taille de la zone à nettoyer, le genre de débris étant nettoyés à la fréquence de nettoyage, la maniabilité, et les exigences générales d'entretien, l'équipement approprié de soin de plancher - comme les travaux - viennent dans toutes les formes et tailles différentes.
Floor Scrubbers Floor Machines Vacuums Floor Burnishers Carpet Extractors/Sweepers Floor Dryers Accessories
Épurateurs de plancher
Scrubbers automoteurs
Parfait pour naviguer à travers les portes et les petits espaces, de sorte qu'ils sont bons pour le nettoyage des salles d'exposition, des espaces de bureau, des salles de pause, et plus encore. Voir plusScrubbers Pad Assist
Ces machines « aident » l'opérateur vers l'avant par le frottement de la plate-forme de gommage contre le plancher. Il suffit d'incliner la machine vers l'avant pour activer la plaque tournante. Voir plusAppareils de plancher
C'est une question de vitesse
Que vous choisissiez une basse vitesse (150-175 RPM) ou une machine à grande vitesse (200-330 PRM), les machines de plancher sont conçues pour dépouiller, frotter, et fournir le poli bas sur la plupart des types de surfaces dures - y compris le béton.Machines à basse vitesse
- Utilisation dans des zones de moins de 2 000 pieds carrés ou de l'espace avec des obstacles
- Les diamètres de pad vont de 13" à 20"
- Utilisé dans les espaces ouverts tels que les salles de classe, les planchers de gymnase, les cafétérias, et plus
Machines à grande vitesse
- Idéal pour une utilisation dans les grandes zones avec moins d'obstacles
- Vitesse simple et double disponible
- Les coussinets standard ont un diamètre de 17 po à 20 po
Aspirateurs
Brunissoirs étage
Il est temps de briller
Le polissage et le polissage peuvent restaurer la brillance et la brillance aux planchers, ainsi que fournir le nettoyage résiduel. Plus la vitesse du RPM est élevée, plus la brillance est élevée.- La finition produite par les brûleurs est plus lisse et facilement entretenue
- Mode de fonctionnement normal est en ligne droite passer
- Les machines génèrent un frottement qui lisse les finitions au sol (hauts et bas de finition en soirée)
- Les faibles niveaux sonores et les vibrations augmentent le confort de l'utilisateur.
Puissance de séchage sérieuse
Le séchage est bon
Les séchoirs de plancher sont employés pour tout des efforts de rétablissement d'inondation, enlèvement de moule et de moisissure, efforts de restauration et plus quand enlever l'excès d'eau et l'humidité rapidement est une priorité. De quoi avez-vous besoin ? Vous avez besoin d'une puissance de séchage constante avec la flexibilité de différentes vitesses et des niveaux de hauteur variables afin que vous puissiez diriger l'air de séchage là où il est nécessaire. Les séchoirs portatifs sèchent et aident à faire circuler l'air chaud autour d'une pièce - mais assurez-vous que la zone est ventilée afin que l'air humide puisse s'échapper.Extracteurs de tapis et balayeurs
Extracteurs de tapis Il existe deux types d'extracteurs de tapis :
Box extracteurs - pomper l'eau du réservoir de solution à l'outil de rembourrage ou de la baguette, puis extrait par la baguette et le tuyau d'aspirateur au réservoir de récupération.
Les extracteurs autonomes - pompent l'eau du réservoir de solution directement aux brosses. La barre d'aspirateur aspire l'eau sale dans le réservoir de récupération. Voir plus
Box extracteurs - pomper l'eau du réservoir de solution à l'outil de rembourrage ou de la baguette, puis extrait par la baguette et le tuyau d'aspirateur au réservoir de récupération.
Les extracteurs autonomes - pompent l'eau du réservoir de solution directement aux brosses. La barre d'aspirateur aspire l'eau sale dans le réservoir de récupération. Voir plus
C'est un balayage propre Les balayeurs sont conçus pour augmenter la productivité, tout en faisant baisser le coût total de nettoyage. Certaines balayeuses peuvent être utilisées à l'intérieur et à l'extérieur. Voir plus
Accessoires
Nettoyage et tampons de nettoyage
En règle générale, les garnitures de machine de plancher sont codées de couleur avec la couleur la plus foncée ayant le grain le plus abrasif : noir, pourpre, brun, vert, rouge, bleu, rouge, et blanc. Déterminez la dureté de la finition, votre fréquence d'entretien, le produit chimique utilisé (nettoyage, décapage, cire ou solution de polyuréthane) et l'équipement avant de choisir un tampon. Voir plus De la tuile et du bois dur au tapis, nous avons votre plancher couvert.