Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Stroboscopique xénon

Stroboscopique xénon

Edwards signalisation® Xenon stroboscopes sont utilisés pour des Applications commerciales, industrielles ou institutionnelles légers où court terme intermittante Visual signalisation est nécessaire.

Edwards Signaling® Xenon flashes sont solidement faites pour la longue durée de durabilité et de fiabilité. Résistant aux intempéries, conçu optiquement lentille de fresnel. Insensible aux chocs et vibrations. Lumière stroboscopique devoir combine taille commode et sortie de lumière brillante. Complétant les fresnels cause le dôme pour « combler » avec la lumière chaque fois que la lampe stroboscopique clignote, augmenter la « durée » et afin d’améliorer la perception du spectateur. Distance de faisceau est augmentée avec des lentilles de fresnel externe. Conçu pour une installation intérieure ou extérieure. Peut être monté directement sur 1/2" conduit ou boîte monté sur une boîte 4" Octogone sur n’importe quel avion. Il existe des modèles avec pare-poussière en polycarbonate résistant aux chocs. Choisir la couleur des verres clair, rouge, vert, bleu ou ambre. 120V AC. UL et cLU énumérés.