VOTRE DESTINATION EN LIGNE POUR LA PROTECTION ET LA DISTANCIATION SOCIALE
MAGASINER >>
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Virco® - Roll-A-Way Table pliante

Virco® - Roll-A-Way Table pliante

Virco® Portable Roll-A-Way Tables pliantes fournissent des meubles qui ajoute des sièges et magasins loin d’espace supplémentaire dans les écoles et cantines peu encombrant.

Virco® pliant Roll-A-Way Tables proposent cadre acier plaqué chrome, avec plusieurs pieds pour une rigidité maximale et de la stabilité. Robuste 3/4" épais stratifié de pression de surface et soutenant les joints feuille l’humidité pour prévenir le gauchissement pour la longévité de longue durée. Barre de torsion aide tandis que le pliage et dépliage. Mécanismes de verrouillage table maintenir en position. Tables pliantes de déjeuner sont H 29" et ont des bandes de protection T-moule et sont parfaits pour les cantines scolaires. Comprend quatre 4" caoutchouc roulettes. Répertorié UL. Les styles disponibles sont ronde et à Table rectangulaire. Tables rectangulaires disponibles avec 8, 12, 16 sièges à 17" H. Finitions de couleur sont nébuleuse gris et chêne moyen. Dimensions varient par modèle.