Échelles de cadran
Les balances à cadran sont des appareils de pesage mécaniques conçus pour mesurer avec précision le poids des objets. Ils sont dotés d’un cadran avec une aiguille qui indique le poids de l’article mesuré. Les balances à cadran sont généralement construites avec un boîtier en métal ou en plastique durable et une plate-forme ou un plateau où l’objet à peser est placé. Ils utilisent un mécanisme à ressort ou d’autres mécanismes internes pour traduire le poids de l’objet en une mesure lisible affichée sur le cadran. Ils sont couramment utilisés dans les épiceries, les cuisines, les laboratoires, etc.
Matériel de plate-forme
Longueur
Marque
Matériau
Hauteur
Couleur
Prix
Le plus pertinent
Comparer
Escali DS13260P échelle de mécaniques à cadran, 132lb x 0,5 oz / 60 kg x 0,2 g, acier inoxydable
Nº de modèle : WBB480525
1
1
Expédié en 2 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
Comparer
Échelle du cadran escali DS115B mécanique de Mercado, 11lb x 1oz / 5kg x 20 g, acier inoxydable
Nº de modèle : WBB480523
1
1
Expédié en 2 jours ouvrables (à partir des É.-U.)