Campagne Q1
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Tous soudés comptoir robuste de calibre 12 voir par le biais de coffrets

Tous soudés comptoir robuste de calibre 12 voir par le biais de coffrets

Tous soudés 12 Gauge Heavy Duty comptoir/stblk armoires sont utilisés pour le stockage sûr des petites matières commerciales ou industrielles, des outils et des fournitures.

Tous soudés 12 calibre lourd devoir comptoir voir Thru armoires sont solidement construits pour la longue durée de durabilité et de fiabilité. Durham et Stronghold® offre de marques un large choix de lourds en acier d’épaisseur 12 comptoir armoires avec le manteau de poudre grise finir pour le stockage sûr des petites matières commerciales ou industrielles, des outils ou des fournitures. balançoire de 180° dispositif de portes effacer windows Lexan ou Polycarbonate permettant la visualisation de contenu à l’extérieur. système de verrouillage point 3 comprend une poignée verrouillable pour la sécurité. 1 ou 2 porte avec étagères réglables 3 sont disponibles en capacités lb 1200, 1600 et 1900, 24, 36 et 48 pouces largeurs, 20 et 24 pouces profondeur et hauteurs 36 et 42 pouces.