Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Trier les résultats par 

  • Recommandé
  • Plus appréciés
  • Plus vendus
  • Produits de A à Z
  • Produits de Z à A
  • Prix : décroissant
  • Prix : croissant
84 résultats

Vue

3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disc 05527 2" diamètre TR en oxyde d’aluminium grain MED, qté par paquet : 50

 

145,50 $

 

Produit vendu en paquets de 50 2,91 $ ch.

3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disc SC-DR 2" diamètre TR en oxyde d’aluminium VFN Grit, qté par paquet : 50

 

142,00 $

 

Produit vendu en paquets de 50 2,84 $ ch.

CGW abrasifs 59525 changement rapide 2 plis disques, 2" 36 grain oxyde d’aluminium, qté par paquet : 50

 

58,50 $

 

Produit vendu en paquets de 50 1,17 $ ch.

CGW abrasifs 59531 changement rapide disque 2" TR 120 grains d’oxyde d’aluminium, qté par paquet : 50

 

49,50 $

 

Produit vendu en paquets de 50 0,99 $ ch.

CGW abrasifs 59528 changement rapide disque 2" TR 60 grains d’oxyde d’aluminium, qté par paquet : 50

 

49,50 $

 

Produit vendu en paquets de 50 0,99 $ ch.

Norton 66261009185 Bear-Tex Non-Woven Quick-Change Disc 3 » Dia. MED Grit Oxyde d’aluminium Type II, qté par paquet : 25

 

165,00 $

 

Produit vendu en paquets de 25 6,60 $ ch.

Changement rapide de CGW abrasifs 59507 disques 3" corindon grain moyen, qté par paquet : 25

 

110,75 $

 

Produit vendu en paquets de 25 4,43 $ ch.

Norton 66261017522 Bear-Tex Non-Woven Quick-Change Disc 3 » Dia. MED Grit Oxyde d’aluminium Type III, qté par paquet : 25

 

152,50 $

 

Produit vendu en paquets de 25 6,10 $ ch.

3M™ Roloc™ Disc 361F 2" diamètre TR en oxyde d’aluminium 80 Grit, qté par paquet : 50

 

87,50 $

 

Produit vendu en paquets de 50 1,75 $ ch.

CGW abrasifs 30002 changement rapide abrasif disque 2" TR 40 Grit Zirconia, qté par paquet : 10

 

55,00 $

 

Produit vendu en paquets de 10 5,50 $ ch.

Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Disc, T27, 4-1/2 » x 7/8 in, S XCS, 10 Per Case, qté par paquet : 10

 

269,50 $

 

Produit vendu en paquets de 10 26,95 $ ch.

3M™ Cubitron™ II Fibre disque 987C TN Quick Change 7 "diamètre TN céramique Grain 36 + Grit, qté par paquet : 100

 

1 150,00 $

 

Produit vendu en paquets de 100 11,50 $ ch.

Changement rapide de CGW abrasifs 59611 disques 2" corindon grain moyen, qté par paquet : 50

 

100,00 $

 

Produit vendu en paquets de 50 2,00 $ ch.

Abrasifs supérieure 11234 QC Disc Type R 3" oxyde d’aluminium très Fine, qté par paquet : 50

 

55,50 $

 

Produit vendu en paquets de 50 1,11 $ ch.

3M™ Fibre Disc 787C TN Quick Change 787C, 5 » 120+, 25 par intérieur 100 par caisse, qté par paquet : 100

 

670,00 $

 

Produit vendu en paquets de 100 6,70 $ ch.

CGW abrasifs 59529 changement rapide 2 plis disques, 2" 80 grain oxyde d’aluminium, qté par paquet : 50

 

46,00 $

 

Produit vendu en paquets de 50 0,92 $ ch.

Abrasifs supérieure 11115 QC Disc Type S 2" oxyde d’aluminium moyen, qté par paquet : 100

 

97,00 $

 

Produit vendu en paquets de 100 0,97 $ ch.

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc TN Quick Change, 4-1/2 » x NH A CRS, 50 Par caisse, qté par paquet : 50

 

375,00 $

 

Produit vendu en paquets de 50 7,50 $ ch.

Abrasifs de qualité supérieure 10554B conditionné QC Disc Type R 2" oxyde d’aluminium moyen, qté par paquet : 50

 

100,50 $

 

Produit vendu en paquets de 50 2,01 $ ch.

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc TN Quick Change, 7 » x NH A VFN, 25 par caisse, qté par paquet : 25

 

343,75 $

 

Produit vendu en paquets de 25 13,75 $ ch.

Abrasifs supérieure 40314 QC Disc Type S 2" oxyde d’aluminium moyen, qté par paquet : 100

 

132,00 $

 

Produit vendu en paquets de 100 1,32 $ ch.

Abrasifs supérieure 34470 S Cond Satin HS disque 1/2" trou 6" oxyde d’aluminium moyen, qté par paquet : 25

 

256,25 $

 

Produit vendu en paquets de 25 10,25 $ ch.

Abrasifs supérieure 11158 QC Disc Type S 2" oxyde d’aluminium moyen, qté par paquet : 100

 

119,00 $

 

Produit vendu en paquets de 100 1,19 $ ch.

Abrasifs supérieure 36686 QC Disc Type R 2" oxyde d’aluminium moyen, qté par paquet : 100

 

124,00 $

 

Produit vendu en paquets de 100 1,24 $ ch.

0 articles

24

  • 24
  • 72
  • 96

Sélectionnez 2 à 4 articles à comparer

  • X

  • X

  • X

  • X

  • X

  • Effacer tout

    Vous avez sélectionné le nombre maximum d’éléments (4) à comparer.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant