[Attribution de l’image: dusanpetkovic via Getty Images]
Lorsque vous travaillez avec vos mains, être débrouillard est généralement facile - et cela inclut souvent la création d’un espace de travail là où il n’y en avait pas auparavant. Mais même si vous avez les compétences, les outils et le savoir-faire pour construire un établi pour vous-même, cela prend du temps pour faire votre travail.
Au lieu de créer un établi de bricolage au coup par coup, tirez parti des nombreuses options d’établi configurables de Global Industrial. En commençant par des composants spécialement conçus pour fonctionner ensemble, vous serez en mesure de personnaliser un établi idéal pour vous.
Choisir une base d’atelier configurable
Pour commencer à construire un établi, commencez par la base. Une variété d’établis à base d’acier sont disponibles, mais la nature de votre travail dictera le type de base qui vous convient le mieux. Par exemple, si vous préférez travailler assis, une base d’établi à jambe ouverte ou sur pied est idéale. Si un établi debout est meilleur pour votre travail, vous pouvez également opter pour un établi de base d’armoire. Vos besoins en stockage seront également une partie importante de votre décision.
Base de piédestal. Un établi à base de piédestal comprendra des tiroirs de rangement, des armoires ou les deux, tout en laissant de l’espace pour un tabouret ou une chaise et suffisamment d’espace pour les jambes pour le travail assis. Les utilisateurs peuvent opter pour que le coin salon soit positionné à gauche, à droite ou au centre de l’établi. Cette option rend l’appareil facilement configurable pour une utilisation à gauche ou à droite.
Si vous préférez le rangement des tiroirs dans votre base d’établi, Global Industrial propose des configurations d’établis à deux et trois pieds avec des sièges centraux et jusqu’à cinq tiroirs par piédestal. Des établis à un seul piédestal sont également disponibles, avec jusqu’à sept tiroirs. Que vous préfériez les armoires ou les tiroirs, les deux sont disponibles avec des serrures pour plus de sécurité.
Base d’armoire. Si l’espace de rangement est plus prioritaire que les sièges, maximisez l’organisation de votre armoire et de vos tiroirs avec un établi de base d’armoire. Les configurations de rangement pour les établis de base d’armoire vont d’une grande armoire avec étagères, à des options de tiroirs avec jusqu’à 16 tiroirs, en passant par des armoires équipées de bacs de rangement. Selon vos besoins, optez pour un établi fixe à base d’armoire ou des unités mobiles avec roues de verrouillage.
Base à jambe ouverte. Une autre option pour les établis assis est une base à jambes ouvertes. Ces tables robustes ont quatre pieds en acier et ont généralement un soutien entre les pieds arrière. Beaucoup de ces bases permettent également une ou plusieurs étagères ouvertes sous le banc. Cela a tendance à offrir moins de capacité que le stockage sur piédestal ou sur armoire, mais il peut être mieux adapté à des industries spécifiques comme la restauration ou les laboratoires.
Sélectionnez une paillasse
Bien que les bases d’établi soient généralement en acier, vous avez un certain nombre d’options pour votre paillasse. Chacun a ses avantages en fonction de votre métier. Global Industrial offre toutes ces options à jumeler avec votre base sélectionnée :
Bloc de boucher d’érable. Cette sélection traditionnelle pour les plateaux d’établi est idéale pour la menuiserie et d’autres tâches qui nécessitent un pilonnage constant. Les bouchons de boucherie les plus durables sont séchés au four, collés électroniquement, durcis et poncés pour une finition lisse et résiliente. Bien que les plateaux en bois empêchent l’accumulation d’électricité statique, ils peuvent se tacher et peuvent nécessiter un huilage régulier pour maintenir un bon état.
Acier. L’acier est idéal pour les applications lourdes ou à forte utilisation comme le soudage ou le travail avec de la machinerie lourde. Gardez à l’esprit que plus la jauge est basse, plus le métal est durable, alors recherchez des options de jauge lourde qui ne se fissureront pas ou ne se boucleront pas. L’acier est également une sélection de paillasse idéale pour les travaux impliquant des huiles et des solvants.
Acier inoxydable. Mieux adaptés aux applications nécessitant une désinfection, telles que les services alimentaires ou les travaux de laboratoire, les paillasses en acier inoxydable sont non poreuses, résistantes aux déversements et faciles à nettoyer. Contrairement aux paillasses en acier formé, les dessus en acier inoxydable comprennent généralement une feuille d’acier inoxydable enroulée autour d’un noyau en bois pour plus de durabilité.
Stratifié. Ce matériau facile à nettoyer et difficile à tacher est une option abordable pour les applications légères. Comme les plateaux en acier inoxydable, les paillasses en stratifié sont dotées d’un noyau en bois pour plus de résistance et de stabilité. Choisissez un stratifié ESD non conducteur pour diffuser de l’électricité statique pour les travaux de laboratoire ou électriques sensibles.
Personnalisez votre établi avec des accessoires
Tirer le meilleur parti de votre établi personnalisé signifie ajouter les fonctionnalités dont vous avez besoin pour vous aider à travailler en toute sécurité, avec précision et efficacité. Choisissez parmi une variété d’options pour construire un établi qui vous appartient uniquement.
Prises de courant. Ne cherchez plus jamais une rallonge. Une grande variété de multiprises et de tabliers vous permet d’ajouter jusqu’à une douzaine de prises à votre établi avec des points d’accès qui conviennent le mieux à votre travail.
Éclairage. L’alimentation électrique de votre établi fait de l’éclairage de travail un ajout pratique et intelligent pour la sécurité et la précision. Les barres lumineuses LED aériennes maintiennent l’ensemble de l’espace de travail bien éclairé, tandis que les lampes de travail et les lampes grossissantes sont parfaites pour les travaux rapprochés.
Stockage vertical. En plus des tiroirs et des armoires dans votre base d’établi, les options d’établi configurables vous permettent de construire et d’ajouter du rangement au-dessus de votre surface de travail. Les contremarches, les panneaux de pegboard et les porte-bacs permettent d’ajouter des étagères, des tiroirs et des bacs de rangement. Ces options maintiennent les matériaux fréquemment utilisés à la hauteur des yeux et à portée de main sans encombrer la surface de travail.
Global Industrial offre toutes ces options pour créer votre établi ultime, ainsi qu’un certain nombre d’autres choix d’accessoires, y compris des bras de montage pour moniteurs, claviers, ventilateurs et autres appareils; extrémité et backstops pour empêcher les matériaux de rouler; et des équilibreurs et des organisateurs d’outils pour un accès pratique et ergonomique aux outils. Pour les postes de travail avec plusieurs utilisateurs, envisagez d’ajouter des partitions de poste de travail.
Autres considérations pour votre atelier personnalisé
Lorsque vous mélangez et associez des fonctionnalités pour créer votre atelier personnalisé, gardez à l’esprit que le type de travail que vous exigez de votre atelier pilotera bon nombre de vos sélections.
Par exemple, la capacité de l’établi varie selon les matériaux et la configuration. Assurez-vous de vérifier les spécifications du produit et du matériau pour vous assurer que votre installation peut gérer tout ce que vous prévoyez de lui lancer. De plus, s’il est important de pouvoir régler la hauteur de votre banc en fonction de vos besoins quotidiens, envisagez d’opter pour des pieds à hauteur réglable. Enfin, l’ajout de roulettes à vos pieds d’établi vous permet de créer une unité mobile ajoutant encore plus de flexibilité à votre journée.
Prêt à vous mettre au travail? Laissez les experts produits de Global Industrial vous aider à trouver la bonne configuration d’établi. Contactez-nous dès aujourd’hui.
-
Les informations contenues dans cet article sont fournies à des fins d’information, éducatives et promotionnelles uniquement et sont basées sur les informations disponibles à la date initiale de publication. Il est de la responsabilité du lecteur de s’assurer du respect de toutes les lois, règles, codes et règlements applicables. S’il y a des questions ou des doutes concernant un élément contenu dans cet article, veuillez consulter un professionnel agréé. En aucun cas, Global Industrial ne sera responsable de toute perte ou dommage causé par votre confiance dans cet article.