Quantité minimale: 14
Prix : 26,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Precision Brand® fil de musique est ressort trempé et faites d’alliage d’acier à haute teneur en carbone. Haute résistance à la traction et la résistance à la fatigue élevée. Les applications comprennent des ressorts, formes de fil, contrôle des liens, liaison induit, coupe en céramique et une variété d’utilisations industrielles. Pieds approximatifs par livre - 24. Résistance à la traction - 261-288 ksi (min. - max.). Fil emballé est emballés sous film rétractable et barre codé.
Poids &Dimensions
- Pieds approximatifs par livre 24 pi (7,32 m)
- Diamètre du produit 125 %"
- Résistance à la traction (KSI) Min-Max 261-288
- Poids 1,2 lbs (.55 kg)
Détails du produit
- Marque Precision Brand
- Quantité par paquet 1
- Matériau Forte teneur en carbone, ressort trempé acier
- Numéro de référence du fabricant 21125
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Corde pour instruments de musique, 0,125 po de diam., bobine de 1 lb
26,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit