Prix : 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Le costume Iron-Tuff Minus-50 conforme à l'ANSI Class 3 offre une couverture complète du corps pour une protection contre le froid extrême à des températures aussi basses que 50 degrés sous zéro. La fonctionnalité de combinaisons isolée, poches surdimensionnées, un patch de renfort de talon et lourds tricot poignets pour des années de confort d’utilisation.
Fonctionnalités
- 11,25 oz RefrigiFill™ isolation
- 300 Denier polyester outershell
- Hydrofuge, étanche finition
- Rivets de laiton renforcée aux points de stress
- Coutures de limites sceller des courants d’air
- Hors taille 2 isolation poches frontales
- Fermeture éclair poche manchon avec décrochage de crayon
- Poignets lourds
- Plaques de renfort talon
- Col polaire doux
- Snaps pour 0081HV Hood
- Longueur de l’entrejambe : 32-1/2 pouces
Poids &Dimensions
- S’adapte à la taille de coffre 58-60 "
- Longueur Régulière
- Longueur de la manche 38 po
- S’adapte à la taille de taille 52-54 "
- Longueur de la couture 32-1/2 po
- Taille 4TG
Détails du produit
- Imperméable Non
- Nombre de poches intérieures 0
- Matériau de doublure RefrigiFill
- Haute visibilité Oui
- Thermique Oui
- Type Combinaison haute visibilité
- Pour une utilisation avec 0081RHV, 0308R, 127CR
- Résistant à l’eau Oui
- Quantité par paquet 1
- Entre les sexes Unisexe
- Matériau 300 deniers Polyester
- Ruban réfléchissant Oui
- Nombre de poches extérieures 3
- Description Haute visibilité, froid
- Nombre de poches 3
- Utilisation principale Protection par temps froid
- Type de clôture Fermeture à glissière
- Isolées Oui
- Marque RefrigiWear
- Numéro de référence du fabricant 0344RHVL4XLL2
- Couleur Jaune
- Cote de confort -50° F
Conformité et certifications
- Certifications ANSI 107-2004 classe 3
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
50,11 $
94,95 $
24,61 $
20,19 $
109,95 $
N-Ferno Ergodyne® 6821 Fleece Balaclava, noir
Article nº : B306073
Pas encore évalué
12,75 $
N-Ferno Ergodyne® 6802 classique Trapper Hat, L/XL, noir, 16845
Article nº : B910970
Pas encore évalué
50,11 $
Global Industrial™ Bell Earplugs, Contour, Non enregistré, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708377
Pas encore évalué
38,95 $
22,75 $
Global Industrial™ Gravity Fed Portable Eyewash Station, 20 gallons
Article nº : 708387
Pas encore évalué
429,95 $
84,95 $
L2 HiVis™ moins 50 costume régulières, HiVis citron vert-jaune - 4XL
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires