Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

L2 HiVis™ moins 50 costume régulières, HiVis Orange - Petit

L2 HiVis™ moins 50 costume régulières, HiVis Orange - petit

Article nº : WBB582420

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 4TG
  • M
  • P
  • 5TG
  • 2TG
  • TG
  • G
  • 3TG

P

Prix : 495,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

L2 HiVis™ moins 50 costume régulières, HiVis citron vert-jaune - Grande

L2 HiVis™ moins 50 costume régulières, HiVis citron vert-jaune - l

L2 HiVis™ moins 50 costume régulières, HiVis citron vert-jaune - 4TG

L2 HiVis™ moins 50 costume régulières, HiVis citron vert-jaune - 4XL

L2 HiVis™ moins 50 costume régulières, HiVis citron vert-jaune - 5TG

L2 HiVis™ moins 50 costume régulières, HiVis citron vert-jaune - 5XL

L2 HiVis™ moins 50 costume régulières, HiVis citron vert-jaune - Petit

L2 HiVis™ moins 50 costume régulières, HiVis citron vert-jaune - petit format

RefrigiWear fer-Tuff™ Jackoat™, Black/HiVis Lime, - 50° confort de note, 4XL Regular

RefrigiWear fer-Tuff™ Jackoat™, Black/HiVis Lime, - 50° confort de note, 4XL Regular

Confort-50 ° RefrigiWear fer-Tuff™ Jackoat™, Black/HiVis chaux, notation, 4XL Tall

Confort-50 ° RefrigiWear fer-Tuff™ Jackoat™, Black/HiVis chaux, notation, 4XL Tall

0344L2 HiVis™ Moins 50 Costume Régulier, HiVis Orange - Petit

Le costume Iron-Tuff Minus-50 conforme à l'ANSI Class 3 offre une couverture complète du corps pour une protection contre le froid extrême à des températures aussi basses que 50 degrés sous zéro. La fonctionnalité de combinaisons isolée, poches surdimensionnées, un patch de renfort de talon et lourds tricot poignets pour des années de confort d’utilisation.

Fonctionnalités
  • 11,25 oz RefrigiFill™ isolation
  • 300 Denier polyester outershell
  • Hydrofuge, étanche finition
  • Rivets de laiton renforcée aux points de stress
  • Coutures de limites sceller des courants d’air
  • Hors taille 2 isolation poches frontales
  • Fermeture éclair poche manchon avec décrochage de crayon
  • Poignets lourds
  • Plaques de renfort talon
  • Col polaire doux
  • Snaps pour 0081HV Hood
  • Longueur de l’entrejambe : 29-1/2 pouces

Poids &Dimensions

  • S’adapte à la taille de coffre 34-36 "
  • Longueur Régulière
  • Longueur de la manche 32 po
  • S’adapte à la taille de taille 28-30 "
  • Longueur de la couture 29-1/2 po
  • Taille P

Détails du produit

  • Imperméable Non
  • Nombre de poches intérieures 0
  • Matériau de doublure RefrigiFill™
  • Haute visibilité Oui
  • Thermique Oui
  • Type Combinaison haute visibilité
  • Pour une utilisation avec 0081RHV, 0308R, 127CR
  • Résistant à l’eau Oui
  • Quantité par paquet 1
  • Entre les sexes Unisexe
  • Matériau 300 deniers Polyester
  • Ruban réfléchissant Oui
  • Nombre de poches extérieures 3
  • Description Haute visibilité, froid
  • Nombre de poches 3
  • Utilisation principale Protection par temps froid
  • Type de clôture Fermeture à glissière
  • Isolées Oui
  • Marque RefrigiWear
  • Numéro de référence du fabricant 0344RHVOSMLL2
  • Couleur Orange
  • Cote de confort -50° F

Conformité et certifications

  • Certifications ANSI 107-2004 classe 3
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
L2 HiVis™ moins 50 costume régulières, HiVis Orange - Petit

L2 HiVis™ moins 50 costume régulières, HiVis Orange - petit

Article nº : WBB582420

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    L2 HiVis™ moins 50 costume régulières, HiVis Orange - Petit
    L2 HiVis™ moins 50 costume régulières, HiVis Orange - Petit
    L2 HiVis™ moins 50 costume régulières, HiVis Orange - Petit
    L2 HiVis™ moins 50 costume régulières, HiVis Orange - Petit
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant