Prix : 439,95 $
Les clients ont également été consultés
Le moins 50 costume avec hotte fournit la couverture complète du corps pour une protection extrême froide aussi basses que 50 degrés au-dessous de zéro. La hotte ci-joint dispose d’une fermeture de vent tricot pour une plus grande résistance du vent et des intempéries. Le moins 50 costume avec capot est également livré avec poches surdimensionnées isolés, un devoir de patch et lourds de renfort talon en tricot poignets.
Fonctionnalités
- 11,25 oz RefrigiFill™ isolation
- Résistant aux déchirures et à l'abrasion
- 420 deniers en nylon
- Hydrofuge, étanche finition
- Rivets de laiton renforcée aux points de stress
- Coutures de limites sceller des courants d’air
- Hors taille 2 isolation poches devant et poche poitrine
- Fermeture éclair poche manchon avec décrochage de crayon
- Cousu sur ouatine-rayé le capot avec sceau de vent tricot
- Poignets lourds
- Plaques de renfort talon
- Longueur de l’entrejambe : 31 pouces
Poids &Dimensions
- S’adapte à la taille de coffre 46-48 "
- Longueur Régulière
- Longueur de la manche 35 po
- S’adapte à la taille de taille 40-42 "
- Longueur de la couture 31 po
- Taille TG
Détails du produit
- Imperméable Oui
- Nombre de poches intérieures 0
- Matériau de doublure RefrigiFill
- Haute visibilité Non
- Thermique Oui
- Type Combinaison isolée
- Pour une utilisation avec 0222R, 110SR
- Résistant à l’eau Oui
- Entre les sexes Unisexe
- Quantité par paquet 1
- Matériau 420 deniers Nylon
- Ruban réfléchissant Non
- Nombre de poches extérieures 2
- Description Tuff™ fer moins 50 combinaison à capuchon
- Nombre de poches 2
- Utilisation principale Protection par temps froid
- Isolées Oui
- Type de clôture Fermeture à glissière
- Marque RefrigiWear
- Numéro de référence du fabricant 0381RNAVXLG
- Couleur Bleu
- Cote de confort -50° F
Conformité et certifications
- Certifications CE - conforme aux normes de sécurité européennes
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
50,11 $
94,95 $
24,61 $
20,19 $
109,95 $
N-Ferno Ergodyne® 6821 Fleece Balaclava, noir
Article nº : B306073
Pas encore évalué
12,75 $
Global Industrial™ Bell Earplugs, Contour, Non enregistré, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708377
Pas encore évalué
38,95 $
N-Ferno Ergodyne® 6802 classique Trapper Hat, L/XL, noir, 16845
Article nº : B910970
Pas encore évalué
50,11 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, non enregistrés, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708375
Pas encore évalué
40,95 $
22,75 $
Global Industrial™ Gravity Fed Portable Eyewash Station, 20 gallons
Article nº : 708387
Pas encore évalué
429,95 $
84,95 $
Fer Tuff™ moins 50 Hooded costume ordinaire, marine, XL
439,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires